OMRON 制限/インターロックスイッチ
D4C汎用リミットスイッチ
D4CC汎用リミットスイッチ
SPDT、ヘビーデューティリミットスイッチ
オムロンの頑丈なリミットスイッチは、機械への電源をアクティブまたは非アクティブにすることにより、特定のデバイスの移動制限を監視するために使用されます。 これらのスイッチは、衝撃や振動に耐えるだけでなく、広範囲の温度で電気機器が適切に機能するように設計された構造を備えています。 これらは、危険場所で使用するためのULおよびNEMA 3、4、4X、6P、12、13定格規格に従って設計されています。 これらのスイッチのヘッドにあるダブルシールと完全なガスケットカバーは、汚染物質の侵入を防ぎます。
オムロンの頑丈なリミットスイッチは、機械への電源をアクティブまたは非アクティブにすることにより、特定のデバイスの移動制限を監視するために使用されます。 これらのスイッチは、衝撃や振動に耐えるだけでなく、広範囲の温度で電気機器が適切に機能するように設計された構造を備えています。 これらは、危険場所で使用するためのULおよびNEMA 3、4、4X、6P、12、13定格規格に従って設計されています。 これらのスイッチのヘッドにあるダブルシールと完全なガスケットカバーは、汚染物質の侵入を防ぎます。
SPDT、密閉型リミットスイッチ
形式 | モデル | NEMA評価 | アクチュエータの長さ | アクチュエータスタイル | 操作力 | 動作温度 範囲 | ローラー径 | ローラー幅 | 旅行 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZE-Q21-2S | ¥12,690 | |||||||||
B | ZE-Q-2S | ¥11,645 | |||||||||
C | ZE-QA2-2S | ¥13,455 | |||||||||
D | ZE-Q22-2S | ¥13,098 | |||||||||
E | ZE-QCL-2S | ¥13,566 | |||||||||
F | ZV2N2S | ¥17,082 | |||||||||
G | ZE-N22-2S | ¥16,415 | |||||||||
H | ZE-NJ-2S | ¥15,682 | |||||||||
A | ZE-N21-2S | ¥16,662 | |||||||||
I | ZV2NA22S | ¥28,328 | |||||||||
J | ZVN222S | ¥26,103 | |||||||||
K | ZVNA22S | ¥22,909 | |||||||||
L | ZE-N-2S | ¥12,828 | |||||||||
M | ZE-NA2-2S | ¥14,705 | |||||||||
I | ZV2N222S | ¥25,043 | |||||||||
N | ZVN2S | ¥17,382 |
DPDT、ヘビーデューティリミットスイッチ
詳細はこちら
- ジェネレータ
- ぼろきれとワイプ
- 集計テスト
- ホイストとトロリー
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- 吸水および排出ホース
- パワーマイターソー
- 近接アクセサリー
- クレーンスケールと動力計
- クーラントフィルターとカートリッジ
- BRADY 通知タグ、エコノミーポリエステル、5-3 / 4 "x 3"
- APPROVED VENDOR ガラス試薬瓶
- QORPAK クロージャー11mmLdpe
- BUSSMANN ターミナルブロック
- KETT TOOLS ドリルスピンドル
- MAIN FILTER INC. 交換油圧ラインフィルター、ワイヤーメッシュ、130ミクロン、Vitonシール
- BEL-ART - SCIENCEWARE ビュレットクランプ
- WESTWARD 複合チューブベンダー
- BROAN NUTONE モーターとブロワーホイール
- INGERSOLL-RAND コードレスツールバッテリー充電器