入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクトリミットスイッチ |
アクチュエータの位置 | トップ |
アクチュエータスタイル | プランジャー |
アンプ | 1 |
ボディ材質 | アルミニウム |
お問合せフォーム | SPDT |
深さ | 0.63 " |
電気的接続 | M12ピンコネクタ |
高さ | 3.18 " |
IP評価 | 67 |
ムーブメント | トップ |
NEMA評価 | 3、4、13 |
操作力 | 17.65N |
動作温度 範囲 | -14度から158度F |
旅行 | 最大プレトラベル1.8mm、最小オーバートラベル3 mm |
定格電圧 | 125AC |
幅(Width) | 1.57 " |
配線エントリ | M12コネクタ、4ピン |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 定格電圧 | アクチュエータの位置 | 高さ | ムーブメント | 操作力 | ローラー径 | ローラー幅 | 旅行 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4CC1002 | 125AC | トップ | 3.36 " | トップ | 11.77N | 0.69 " | 0.2 " | 最大プレトラベル1.8mm、最小オーバートラベル3 mm | ¥28,404 | ||
D4CC1024 | 125AC | 4.77 " | 5.69N | 0.69 " | 0.28 " | 最大プレトラベル10度、最小オーバートラベル50度 | ¥32,822 | ||||
D4CC1032 | 125AC | トップ | 3.55 " | トップ | 17.65N | 0.47 " | 0.2 " | 最大プレトラベル1.8mm、最小オーバートラベル3 mm | ¥28,387 | ||
D4CC3002 | 30DC | トップ | 3.36 " | トップ | 11.77N | 0.47 " | 0.2 " | 最大プレトラベル1.8mm、最小オーバートラベル3 mm | ¥32,535 | ||
D4CC3032 | 30DC | トップ | 3.55 " | トップ | 17.65N | 0.47 " | 0.2 " | 最大プレトラベル1.8mm、最小オーバートラベル3 mm | ¥30,893 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。