オムロン D4CC 汎用リミットスイッチ
形式 | モデル | 定格電圧 | アクチュエータの位置 | 高さ | ムーブメント | 操作力 | ローラー径 | ローラー幅 | 旅行 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D4CC3002 | 30DC | トップ | 3.36 " | トップ | 11.77N | 0.47 " | 0.2 " | 最大プレトラベル1.8mm、最小オーバートラベル3 mm | ¥32,535 | |
B | D4CC3032 | 30DC | トップ | 3.55 " | トップ | 17.65N | 0.47 " | 0.2 " | 最大プレトラベル1.8mm、最小オーバートラベル3 mm | ¥30,893 | |
C | D4CC1024 | 125AC | 4.77 " | 5.69N | 0.69 " | 0.28 " | 最大プレトラベル10度、最小オーバートラベル50度 | ¥32,822 | |||
D | D4CC1031 | 125AC | トップ | 3.18 " | トップ | 17.65N | - | - | 最大プレトラベル1.8mm、最小オーバートラベル3 mm | ¥29,996 | |
E | D4CC1002 | 125AC | トップ | 3.36 " | トップ | 11.77N | 0.69 " | 0.2 " | 最大プレトラベル1.8mm、最小オーバートラベル3 mm | ¥28,404 | |
F | D4CC1032 | 125AC | トップ | 3.55 " | トップ | 17.65N | 0.47 " | 0.2 " | 最大プレトラベル1.8mm、最小オーバートラベル3 mm | ¥28,387 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ディスポーザーアクセサリー
- マシンスケートとローラー機器
- 蒸発冷却モーター
- 拡大鏡測定スケール
- 5Sレッドタグステーション
- 圧力および温度制御バルブ
- エンジン駆動ポンプ
- インターホンとスピーカー
- ツール収納
- ドアとドア枠
- BULLARD エアラインホース
- INNOVATIVE COMPONENTS メタルノブプランジャー
- DEWALT ハンドヘルドポータブル双方向ラジオ
- FERVI 研削盤
- JOHN STERLING 標準棚受
- WIRECRAFTERS 物理的バリアパネル
- TIMKEN シングルリップスプリング式オイルシール、フロロカーボン
- BALDOR / DODGE GTB ボールベアリング
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、2HSB、エラストマーカップリング
- WEG 取り付けアダプター