入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクトリミットスイッチ |
アクチュエータの位置 | トップ |
アクチュエータスタイル | プランジャー |
アンプ | 5 |
ボディ材質 | アルミニウム |
お問合せフォーム | SPDT |
深さ | 0.63 " |
電気的接続 | 3mケーブル、SJT |
高さ | 2.6 " |
IP評価 | 67 |
ムーブメント | トップ |
NEMA評価 | 3、4、13 |
操作力 | 17.65N |
動作温度 範囲 | -14度から158度F |
ローラー径 | 0.47 " |
ローラー素材 | ステンレス鋼 |
ローラー幅 | 0.2 " |
旅行 | 最大プレトラベル1.8mm、最小オーバートラベル3 mm |
定格電圧 | 250AC |
幅(Width) | 1.57 " |
配線エントリ | 3mケーブル |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | ローラー径 | アクチュエータの長さ | アクチュエータの位置 | ローラー幅 | 旅行 | 配線エントリ | アクチュエータスタイル | 電気的接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4C1601 | - | - | トップ | - | 最大プレトラベル1.8mm、最小オーバートラベル3 mm | 3mケーブル | プランジャー | 3mケーブル、SJT | ¥30,126 | ||
D4C1602 | 0.47 " | - | トップ | 0.2 " | 最大プレトラベル1.8mm、最小オーバートラベル3 mm | 3mケーブル | プランジャー | 3mケーブル、SJT | ¥29,960 | ||
D4C1603 | 0.47 " | - | トップ | 0.2 " | 最大プレトラベル1.8mm、最小オーバートラベル3 mm | 3mケーブル | プランジャー | 3mケーブル、SJT | ¥28,292 | ||
D4C1620 | 0.69 " | 1.5 " | 0.28 " | 38度 | - | ロータリーレバーアーム | 3mケーブル、SJT | ¥35,946 | |||
D4C1631 | - | - | トップ | - | 最大プレトラベル1.8mm、最小オーバートラベル3 mm | 3mケーブル | プランジャー | 3mケーブル、SJT | ¥28,791 | ||
D4C1632 | 0.47 " | - | トップ | 0.2 " | 最大プレトラベル1.8mm、最小オーバートラベル3 mm | 3mケーブル | プランジャー | 3mケーブル、SJT | ¥33,936 | ||
D4C1650 | - | 3.15 " | トップ | - | 最大プレトラベル15度、最小オーバートラベルN / A | 3mケーブル | ウォブルスティック | 3mケーブル、SJT | ¥30,417 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。