オムロン D4C 汎用リミットスイッチ
形式 | モデル | ローラー径 | アクチュエータの長さ | アクチュエータの位置 | ローラー幅 | 旅行 | 配線エントリ | アクチュエータスタイル | 電気的接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D4C1601 | - | - | トップ | - | 最大プレトラベル1.8mm、最小オーバートラベル3 mm | 3mケーブル | プランジャー | 3mケーブル、SJT | ¥30,126 | |
B | D4C1631 | - | - | トップ | - | 最大プレトラベル1.8mm、最小オーバートラベル3 mm | 3mケーブル | プランジャー | 3mケーブル、SJT | ¥28,791 | |
C | D4C1650 | - | 3.15 " | トップ | - | 最大プレトラベル15度、最小オーバートラベルN / A | 3mケーブル | ウォブルスティック | 3mケーブル、SJT | ¥30,417 | |
D | D4C1702 | 0.47 " | - | トップ | 0.2 " | 最大プレトラベル1.8mm、最小オーバートラベル3 mm | 5mケーブル | プランジャー | 5mケーブル、SJT | ¥40,419 | |
E | D4C1602 | 0.47 " | - | トップ | 0.2 " | 最大プレトラベル1.8mm、最小オーバートラベル3 mm | 3mケーブル | プランジャー | 3mケーブル、SJT | ¥29,960 | |
F | D4C1603 | 0.47 " | - | トップ | 0.2 " | 最大プレトラベル1.8mm、最小オーバートラベル3 mm | 3mケーブル | プランジャー | 3mケーブル、SJT | ¥28,292 | |
G | D4C1632 | 0.47 " | - | トップ | 0.2 " | 最大プレトラベル1.8mm、最小オーバートラベル3 mm | 3mケーブル | プランジャー | 3mケーブル、SJT | ¥33,936 | |
H | D4C1633 | 0.47 " | - | トップ | 0.2 " | 最大プレトラベル1.8mm、最小オーバートラベル3 mm | 3mケーブル | プランジャー | 3mケーブル、SJT | ¥32,289 | |
I | D4C1720 | 0.69 " | 1.5 " | 0.28 " | 38度 | - | ロータリーレバーアーム | 5mケーブル、SJT | ¥40,974 | ||
J | D4C1620 | 0.69 " | 1.5 " | 0.28 " | 38度 | - | ロータリーレバーアーム | 3mケーブル、SJT | ¥35,946 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ナットドライバー
- 延長コード
- 非常用照明アクセサリー
- 砥石とファイルセット
- ドアストップ
- 解体ツールと機器
- ランプ
- コンジットとアクセサリー
- 照明制御および制御システム
- ストラップおよびストラップ装置
- APPROVED VENDOR 60度エルボーインチハブ
- WESTWARD 皿穴ルータービットウッド/ネジ
- SHAT-R-SHIELD T12リニア蛍光ランプ
- NAUGATUCK 外部接続フロートボール
- HONEYWELL 冷凍コントローラー
- TENNSCO 追加の棚レベル、ワイヤーデッキ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、5 / 8-32 Un
- EATON マグナム シリーズ アンチロック アップグレード キット
- LOVEJOY RunRight インチテンショナー タイプ RT