入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘビーデューティーリミットスイッチ |
アクチュエータの位置 | |
アクチュエータスタイル | ロータリーヘッド、レバーなし |
アンプ | 10 |
ボディ材質 | アルミニウム |
お問合せフォーム | SPDT |
深さ | 2.32〜2.53インチ |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 4.11 " |
IP評価 | 67 |
ムーブメント | CW / CCW |
NEMA評価 | 3、4、4X、6P、12、13 |
操作力 | 0.2Nm |
動作温度 範囲 | -40度から212度F |
旅行 | 85度 |
定格電圧 | 600AC |
幅(Width) | 1.65 " |
配線エントリ | 1/2 "-14NPTコンジット |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 旅行 | アクチュエータの位置 | アクチュエータスタイル | 深さ | 高さ | ムーブメント | 操作力 | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4A1101N | 85度 | ロータリーヘッド、レバーなし | 2.32〜2.53インチ | 4.11 " | CW / CCW | 0.39Nm | -40度から212度F | ¥27,646 | |||
D4A1102N | 82度 | ロータリーヘッド、レバーなし | 2.32〜2.53インチ | 4.11 " | CW / CCW | 0.39Nm | -40度から212度F | ¥37,833 | |||
D4A1109N | 0.264 " | トップ | プランジャー | 1.73 " | 4.59 " | CW / CCW | 17.65N | -4度から212度F | ¥38,303 | ||
D4A1110N | 0.264 " | トップ | プランジャー | 1.73 " | 4.98 " | CW / CCW | 17.65N | -4度から212度F | ¥39,920 | ||
D4A1111N | 0.254 " | トップ | プランジャー | 1.73 " | 4.96 " | CW / CCW | 17.65N | -4度から212度F | ¥38,403 | ||
D4A1114N | プレトラベルの最大N / A、オーバートラベルの最小N / A | トップ | ウォブルスティック | 1.73 " | 8.68 " | トップ | 1.47N | -4度から212度F | ¥34,150 | ||
D4A1116N | プレトラベルの最大N / A、オーバートラベルの最小N / A | トップ | ウォブルスティック | 1.73 " | 9.07 " | トップ | 1.47N | -40度から212度F | ¥34,116 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。