ALTRONIX デュアル P/S アクセス パワー コントローラー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 最大33V | ¥343,400 | |
B | 最大77FDV | ¥274,472 | |
C | 最大75FDV | ¥288,072 | |
D | 最大7FV | - | 見積依頼
|
D | 最大7FD | ¥229,654 | |
E | 最大7DV | ¥226,254 | |
D | 最大7FDV | ¥231,818 | |
F | 最大33FV | ¥315,581 | |
G | マキシマル77F | ¥272,000 | |
A | 最大77V | ¥259,018 | |
H | 最大33FD | ¥239,567 | |
A | 最大33DV | ¥344,945 | |
I | 最大33RDV | ¥195,126 | |
H | 最大33FDV | ¥253,454 | |
J | 最大3FV | - | 見積依頼
|
D | 最大5FV | - | 見積依頼
|
K | 最大5V | ¥220,072 | |
L | 最大7V | ¥226,254 | |
M | マキシマル11F | ¥251,600 | |
N | 最大75V | - | 見積依頼
|
O | 最大75FV | ¥263,654 | |
A | 最大11V | ¥236,145 | |
M | 最大11FV | - | 見積依頼
|
F | マキシマル33F | ¥250,981 | |
P | マキシマル55F | ¥260,254 | |
Q | 最大55FDV | ¥262,727 | |
I | 最大33RV | ¥217,600 | |
A | 最大55V | ¥246,345 | |
D | 最大3FD | ¥221,927 | |
P | 最大55FV | ¥262,727 | |
G | 最大77FV | ¥274,472 | |
A | 最大75DV | ¥276,018 | |
R | 最大11FD | ¥251,600 | |
R | 最大11FDV | ¥254,072 | |
B | 最大77FD | ¥272,000 | |
A | 最大77DV | ¥259,018 | |
C | 最大75FD | ¥261,181 | |
I | 最大1RV | ¥166,600 | |
J | マキシマル3F | ¥221,927 | |
D | マキシマル7F | ¥229,654 | |
S | 最大3DV | ¥307,236 | |
O | マキシマル75F | ¥261,181 | |
T | 最大5FD | ¥216,190 | |
U | 最大5DV | - | 見積依頼
|
T | 最大5FDV | ¥229,036 | |
A | 最大11DV | ¥330,109 | |
Q | 最大55FD | ¥260,254 | |
I | 最大3RV | ¥250,981 | |
V | 最大3V | ¥217,290 | |
T | マキシマル5F | ¥226,872 | |
D | 最大3FDV | ¥224,090 | |
I | 最大1RDV | - | 見積依頼
|
I | 最大3RDV | - | 見積依頼
|
A | 最大55DV | ¥246,345 |
デュアルP / Sアクセスパワーコントローラー
Altronix デュアル P/S アクセス パワー コントローラーは、アクセス コントロール システムおよび関連アクセサリへの電力の分配とスイッチングに使用されます。 120VAC、60Hz 入力を 16 個の独立して制御される 12VDC および 24VDC ヒューズ保護された出力に変換します。 これらのフェールセキュア / フェールセーフ電源出力は、ノーマリ オープン (NO) ドライ トリガーまたはオープン コレクタ シンク入力によってアクティブになります。 これらのアクセス パワー コントローラーには、密閉型鉛蓄電池またはゲル電池用の内蔵充電器が統合されており、0 ~ 49 ℃ の範囲の温度で動作できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エンジンアクセサリー
- ウッドゲートハードウェア
- 超音波リークディテクタ
- 温度および圧力リリーフバルブ
- ワックスとクリーナー
- ストラップとタイダウン
- 冷却ファンとアクセサリ
- プロセス監視
- 温度コントロール
- 真鍮
- OHAUS バランススケール
- PARKER 男性の肘、45度のフレア
- MARTINS INDUSTRIES エアチャックロック
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、125ミクロン
- COOPER B-LINE タイプ1ヒンジカバージャンクションボックス
- THOMAS & BETTS LTCES03Bシリーズフレキシブル金属コンジット継手
- PLAST-O-MATIC BFSシリーズ手動エアシャットオフバルブ
- EATON M22シリーズ押しボタンLED
- MILLER ELECTRIC 溶接機保護カバー
- BROWNING SSF3TS 100 シリーズ軽量型打ち鋼製 XNUMX ボルト フランジ取り付け玉軸受