入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘビーデューティーリミットスイッチ |
アクチュエータの位置 | |
アクチュエータスタイル | ロータリーヘッド、レバーなし |
アンプ | 5 |
ボディ材質 | アルミニウム |
お問合せフォーム | DPDT |
深さ | 2.32〜2.53インチ |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 4.11 " |
IP評価 | 67 |
ムーブメント | CW / CCW |
NEMA評価 | 3、4、4X、6P、12、13 |
操作力 | 0.39Nm |
動作温度 範囲 | -40度から212度F |
旅行 | 90度 |
定格電圧 | 600AC |
幅(Width) | 1.65 " |
配線エントリ | 1/2 "-14NPTコンジット |
船の重量(kg) | 0.35 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 旅行 | アクチュエータの位置 | アクチュエータスタイル | 深さ | 高さ | ムーブメント | 操作力 | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4A2501N | 最大プレトラベルN / A、最小オーバートラベルN / A | ロータリーヘッド、レバーなし | 2.32〜2.53インチ | 4.11 " | 0.39Nm | -4度から212度F | ¥46,775 | ||||
D4A2509N | プレトラベルの最大N / A、オーバートラベルの最小N / A | トップ | プランジャー | 1.73 " | 6.68 " | トップ | 17.65N | -4度から212度F | ¥41,261 | ||
D4A2510N | 最大プレトラベルN / A、最小オーバートラベルN / A | トップ | プランジャー | 1.73 " | 9.07 " | トップ | 17.65N | -4度から212度F | ¥56,686 | ||
D4A2918N | 90度 | ロータリーヘッド、レバーなし | 2.32〜2.53インチ | 4.11 " | CW / CCW | 0.39Nm | -40度から212度F | ¥49,223 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。