入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密閉型リミットスイッチ |
アクチュエータの長さ | 1.56 " |
アクチュエータの位置 | トップ |
アクチュエータスタイル | ロータリーレバーアーム |
アンプ | 15/15/10 |
アーム素材 | 鋼 |
腕幅 | 0.63 " |
ボディ材質 | アルミニウム |
お問合せフォーム | SPDT |
深さ | 3.39 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 4.02 " |
IP評価 | 65 |
ムーブメント | トップ |
NEMA評価 | 1、2、3、4、5 |
操作力 | 6.28N |
動作温度 範囲 | 14度から176度F |
ローラー径 | 0.75 " |
ローラー素材 | ステンレス鋼 |
ローラー幅 | 0.31 " |
旅行 | 最大プレトラベル5mm、最小オーバートラベル6 mm |
定格電圧 | 125/250 / 480AC |
幅(Width) | 2.13 " |
配線エントリ | G1 / 2コンジット |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | NEMA評価 | アクチュエータの長さ | アクチュエータスタイル | 操作力 | 動作温度 範囲 | ローラー径 | ローラー幅 | 旅行 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZV2N2S | 1、2、3、4、5 | - | プランジャー | 7.85N | 14度から176度F | - | - | 最大プレトラベル2mm、最小オーバートラベル5 mm | ¥17,082 | ||
ZV2N222S | 1、2、3、4、5 | - | プランジャー | 4.9N | 14度から176度F | 0.5 " | 0.19 " | 0.178 " | ¥25,043 | ||
ZV2NA22S | 1、2、3、4、5 | 1.56 " | ロータリーレバーアーム | 6.28N | 14度から176度F | 0.75 " | 0.31 " | 最大プレトラベル5mm、最小オーバートラベル6 mm | ¥28,328 | ||
ZVN2S | 1、2、3、4、5 | - | プランジャー | 7.85N | 14度から176度F | - | - | プレトラベルの最大N / A、オーバートラベルの最小N / A | ¥17,382 | ||
ZVN222S | 1、2、3、4、5 | - | プランジャー | 4.9N | 14度から176度F | 0.5 " | 0.19 " | 最大プレトラベル1mm、最小オーバートラベル3.5 mm | ¥26,103 | ||
ZE-N-2S | 1、2、3、4、5 | - | プランジャー | 28.2オンス | 14度から158度F | - | - | 0.28 " | ¥12,828 | ||
ZE-N22-2S | 1、2、3、4、5 | - | プランジャー | 17.6オンス | 14度から158度F | 0.5 " | 0.19 " | 0.18 " | ¥16,415 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。