DAYTON 危険な場所の排気ファン 可燃性または爆発性の粉塵、蒸気、ガスが存在する空間の換気に最適です。 耐火花性アルミニウムプロペラと亜鉛メッキフレームが腐食から保護します。 垂直方向と水平方向の両方に取り付けることができ、1/6、1/4、1/3、3/4、および 1/2 馬力のバリエーションで提供されます。
可燃性または爆発性の粉塵、蒸気、ガスが存在する空間の換気に最適です。 耐火花性アルミニウムプロペラと亜鉛メッキフレームが腐食から保護します。 垂直方向と水平方向の両方に取り付けることができ、1/6、1/4、1/3、3/4、および 1/2 馬力のバリエーションで提供されます。
排気ファン16インチの危険な場所
Dayton 危険場所用 16 インチ排気ファンは、爆発性または可燃性の蒸気、粉塵、ガスが存在する空間を換気するために設計されています。 これらの 16 インチ排気ファンは、安全に使用できるようクラス B 絶縁を備えた防爆ファン冷却エンクロージャを備えています。 回転摩擦を軽減する危険場所用ボールベアリングが装備されており、水平および垂直の両方の取り付けが可能で、華氏 104 度までの温度に耐えることができます。 これらの排気ファンは、高さ 20 インチまたは 20.25 インチの単相および三相ファン モーターで幅広く提供されています。 Raptor Supplies.
Dayton 危険場所用 16 インチ排気ファンは、爆発性または可燃性の蒸気、粉塵、ガスが存在する空間を換気するために設計されています。 これらの 16 インチ排気ファンは、安全に使用できるようクラス B 絶縁を備えた防爆ファン冷却エンクロージャを備えています。 回転摩擦を軽減する危険場所用ボールベアリングが装備されており、水平および垂直の両方の取り付けが可能で、華氏 104 度までの温度に耐えることができます。 これらの排気ファンは、高さ 20 インチまたは 20.25 インチの単相および三相ファン モーターで幅広く提供されています。 Raptor Supplies.
危険場所排気ファン、防爆、24インチ
Dayton の危険場所用ファンは、産業環境から有害なガス、煙霧、可燃性蒸気を除去します。 火花耐性のあるアルミニウム製プロペラと 24 インチの亜鉛メッキフレームが特徴です。 これらの防爆ファンには、60Hz モーター (1 相または 3 相) と高速回転用のボール ベアリングが装備されています。 クラス B 絶縁を備えており、UL、cUL、AMCA、CSA 規格に準拠しています。 リング バージョンとパネル バージョンが用意されている、これらの危険場所用ファンの幅広い製品からお選びください。
Raptor Supplies 20インチも提供しています 防爆ファン.
Dayton の危険場所用ファンは、産業環境から有害なガス、煙霧、可燃性蒸気を除去します。 火花耐性のあるアルミニウム製プロペラと 24 インチの亜鉛メッキフレームが特徴です。 これらの防爆ファンには、60Hz モーター (1 相または 3 相) と高速回転用のボール ベアリングが装備されています。 クラス B 絶縁を備えており、UL、cUL、AMCA、CSA 規格に準拠しています。 リング バージョンとパネル バージョンが用意されている、これらの危険場所用ファンの幅広い製品からお選びください。
Raptor Supplies 20インチも提供しています 防爆ファン.
危険な場所ダイレクトドライブ排気ファン、12インチブレード
Dayton の危険場所の排気ファンは、倉庫や工場内の爆発性または可燃性の蒸気、粉塵、ガスを換気します。 亜鉛メッキ鋼構造と耐火花性アルミニウムブレードプロペラを備えており、耐腐食性と耐久性を備えています。 最大周囲温度 104 °F に耐えることができ、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続するためのクラス B 絶縁を備えたダイレクト ドライブ モーターを備えているため、エネルギー効率が向上します。 素早く取り付けられるよう、取り付け穴があらかじめ開けられています。 これらの排気ファンは、リング排気ファンとパネル排気ファンのバリエーションからお選びいただけます。
Dayton の危険場所の排気ファンは、倉庫や工場内の爆発性または可燃性の蒸気、粉塵、ガスを換気します。 亜鉛メッキ鋼構造と耐火花性アルミニウムブレードプロペラを備えており、耐腐食性と耐久性を備えています。 最大周囲温度 104 °F に耐えることができ、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続するためのクラス B 絶縁を備えたダイレクト ドライブ モーターを備えているため、エネルギー効率が向上します。 素早く取り付けられるよう、取り付け穴があらかじめ開けられています。 これらの排気ファンは、リング排気ファンとパネル排気ファンのバリエーションからお選びいただけます。
危険な場所ダイレクトドライブ排気ファン、18インチブレード
Dayton の危険場所の排気ファンは、倉庫や工場内の爆発性または可燃性の蒸気、粉塵、ガスを換気します。 亜鉛メッキ鋼構造と耐火花性アルミニウムブレードプロペラを 3 つ備え、耐食性と耐久性を備えています。 これらのファンは、最大周囲温度 104 °F に耐えることができます。これらのファンは、クラス B 絶縁を備えたダイレクト ドライブ モーターを備えており、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されているため、エネルギー効率が向上します。 素早く取り付けられるよう、取り付け穴があらかじめ開けられています。 これらの排気ファンは、リング排気ファンとパネル排気ファンのバリエーションからお選びいただけます。
Dayton の危険場所の排気ファンは、倉庫や工場内の爆発性または可燃性の蒸気、粉塵、ガスを換気します。 亜鉛メッキ鋼構造と耐火花性アルミニウムブレードプロペラを 3 つ備え、耐食性と耐久性を備えています。 これらのファンは、最大周囲温度 104 °F に耐えることができます。これらのファンは、クラス B 絶縁を備えたダイレクト ドライブ モーターを備えており、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されているため、エネルギー効率が向上します。 素早く取り付けられるよう、取り付け穴があらかじめ開けられています。 これらの排気ファンは、リング排気ファンとパネル排気ファンのバリエーションからお選びいただけます。
危険場所排気ファン、防爆、20インチ
Dayton の危険場所の排気ファンは、有害なガス、粉塵、可燃性および爆発性の蒸気を除去するために使用されます。 火花耐性のあるアルミニウム製プロペラと 20 インチの亜鉛メッキフレームが特徴です。 これらの防爆ファンには、危険場所用ボール ベアリングと CSA 認定モーターが装備されており、効率的なパフォーマンスを実現し、取り付けが簡単な事前に開けられた取り付け穴が付いています。 単相および三相のバリエーションを備えた幅広い排気ファンからお選びいただけます。
Raptor Supplies 24インチも提供しています 防爆ファン.
Dayton の危険場所の排気ファンは、有害なガス、粉塵、可燃性および爆発性の蒸気を除去するために使用されます。 火花耐性のあるアルミニウム製プロペラと 20 インチの亜鉛メッキフレームが特徴です。 これらの防爆ファンには、危険場所用ボール ベアリングと CSA 認定モーターが装備されており、効率的なパフォーマンスを実現し、取り付けが簡単な事前に開けられた取り付け穴が付いています。 単相および三相のバリエーションを備えた幅広い排気ファンからお選びいただけます。
Raptor Supplies 24インチも提供しています 防爆ファン.
パネル排気ファン12インチ115 / 208-230v
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
REV 10D995 | AG3ECN | ¥203,840 |
リング排気ファン12インチ115 / 208-230v
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
REV 10E008 | AG3ECP | ¥223,144 |
詳細はこちら
- ロックシステム
- 油圧システムコンポーネント
- 配管ツール
- 圧着工具
- 温度コントロール
- 保護用の肘と膝パッド
- ベアリングアクセサリー
- 安全スイッチおよび切断スイッチ
- 接着剤(PSA)サンディングディスク
- メートル法の取り付けハードウェア
- TENNSCO サイドおよびバックレールキット
- OMRON 24VDC、デュアルコイルラッチングリレー
- EAGLE カバー付きドラム流出封じ込め
- SQUARE D カートリッジの連絡先
- ALEMITE ミストフィッティング、1/8インチアウトレット
- VULCAN HART パネル、バックスプラッシュ
- VULCAN HART バックグレートサポート
- APOLLO VALVES 82-200シリーズ3ピースフルポートはんだブロンズボールバルブ
- EATON E34シリーズ 表示灯
- HUMBOLDT カビ取り装置