DAYTON 10E003排気ファン20インチ3相危険場所
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
アイテム価格 | パネル排気ファン |
アルミ壁シャッターNo. | 4C559 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 4557 |
CFM @ 0.125インチSP | 4254 |
CFM @ 0.250インチSP | 3919 |
CFM @ 0.375インチSP | 3542 |
CFM @ 0.500インチSP | 3101 |
フランジ幅 | 1" |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっきされた |
フレーム材料 | 亜鉛めっきされた |
全負荷アンペア | 1.8-2/1 |
高さ | 24 " |
Hz | 60 |
インテークガードNo. | 1WBU2 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 15-3 / 8」 |
モーターエンクロージャー | 防爆ファン冷却 |
モーターHP | 1/2 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1750 |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
ブレードの数 | 3 |
相 | 3 |
プロペラ径 | 20 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
軸径 | 5 / 8 " |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 23 |
タイプ | ダイレクトドライブ、危険な場所 |
UPC | 190735109267 |
ベンチュリの深さ | 3-1 / 2」 |
電圧 | 208-230/460 |
出力 | 373 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 21.15 |
船高(cm) | 44.45 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。