DAYTON 10E018排気ファン24インチ3相危険場所
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
アイテム価格 | リング排気ファン |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 3837 |
CFM @ 0.125インチSP | 3305 |
CFM @ 0.250インチSP | 2637 |
CFM @ 0.375インチSP | 1970 |
フランジの深さ | 1-7 / 8」 |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっきされた |
フレーム材料 | 亜鉛めっきされた |
全負荷アンペア | 1.8-1.6 / .8 |
高さ | 28.25 " |
Hz | 60 |
内部径 | 24-1 / 2」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 13-1 / 2」 |
モーターエンクロージャー | 防爆ファン冷却 |
モーターHP | 1/3 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1750 |
取り付け穴OC | 26-7 / 8インチ |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
ブレードの数 | 3 |
外径 | 28-1 / 4」 |
相 | 3 |
プロペラ径 | 24 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
軸径 | 1 / 2 " |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 30 |
タイプ | ダイレクトドライブ、危険な場所 |
ベンチュリの深さ | 2" |
電圧 | 208-230/460 |
出力 | 248 |
幅(Width) | 28.25 " |
船の重量(kg) | 22.95 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 内部径 | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | 最大深さ | モーターHP | モーターRPM | ブレードの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E004 | パネル排気ファン | - | 5669 | 4946 | 11-5 / 16」 | 1/2 | 1750 | 2 | ¥309,023 | ||
10E005 | パネル排気ファン | - | 6317 | 5851 | 11-5 / 16」 | 3/4 | 1750 | 3 | ¥336,179 | ||
10E006 | パネル排気ファン | - | 5669 | 4946 | 11-5 / 16」 | 1/2 | 1750 | 2 | ¥321,880 | ||
10E007 | パネル排気ファン | - | 6317 | 5851 | 11-5 / 16」 | 3/4 | 1750 | 3 | ¥356,910 | ||
10E016 | リング排気ファン | 24-1 / 2」 | 3837 | 3305 | 13-1 / 2」 | 1/3 | 1750 | 3 | ¥302,119 | ||
10E017 | リング排気ファン | 24-1 / 2」 | 5669 | 4946 | 13-1 / 2」 | 1/2 | 1750 | 2 | ¥321,861 | ||
10E019 | リング排気ファン | 24-1 / 2」 | 5669 | 4946 | 13-1 / 2」 | 1/2 | 1750 | 2 | ¥277,246 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。