INTERMATIC 電子タイマー インターマティック電子タイマーは、最新のプログラミングを可能にするように設計されており、120 ~ 277 VAC の間の入力電圧を識別するセレクター スイッチを備えています。 停電の場合にはバッテリーバックアップを提供し、最大合計 28 のイベントの時間を計ることができます。
インターマティック電子タイマーは、最新のプログラミングを可能にするように設計されており、120 ~ 277 VAC の間の入力電圧を識別するセレクター スイッチを備えています。 停電の場合にはバッテリーバックアップを提供し、最大合計 28 のイベントの時間を計ることができます。
SPDT電子タイマー
SPSTタイムスイッチ
壁スイッチタイマー
形式 | モデル | 最大時間設定 | アンプ | バッテリタイプ | 最小時間設定 | Number of Poles | 形式 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E1020 | ¥26,043 | |||||||||
B | EJ600 | ¥22,331 | |||||||||
C | ST01 | ¥25,914 | |||||||||
D | EI500LAC | ¥18,207 | |||||||||
E | EI500C | ¥17,983 | |||||||||
F | EI600LAC | ¥28,356 | |||||||||
G | EI600WC | ¥29,711 | |||||||||
H | PE153 | ¥100,340 | |||||||||
I | EI500WC | ¥17,433 | |||||||||
J | EI220W | ¥11,538 | |||||||||
K | EI220 | ¥11,373 | |||||||||
L | E1010 | ¥19,065 | |||||||||
M | KM2ST-1G | ¥11,581 | |||||||||
N | KM2STU-1G | ¥17,845 | |||||||||
O | E1020C | ¥16,041 | |||||||||
P | EI400C | ¥28,787 | |||||||||
Q | EI400LAC | ¥28,804 | |||||||||
R | EI400WC | ¥26,235 | |||||||||
S | EI200LA | ¥16,715 | |||||||||
T | EI200W | ¥16,568 | |||||||||
U | EI210LA | ¥12,327 | |||||||||
V | EI210W | ¥11,664 |
グラスリン電子タイマー、NO / NC / SPDT
Intermatic Grasslin 電子タイマーは、照明、機械、工業プロセス、またはその他の電気負荷を特定の時間または時間間隔で自動的にオン/オフします。 これらのタイマーは 24 時間または 7 日間のスケジュールにプログラム可能で、曜日の組み合わせを選択するための 1 つのプリセット調整可能なブロック プログラムを備えています。 大型 LCD 画面が装備されており、分かりやすいメニュー形式のプログラミングが可能です。 A & E モデルはプラスチック製ハウジングのエンクロージャを特徴とし、端子カバー、ダスト カバー、サブベースが含まれており、取り付けと配線が簡単です。 これらはパネル、表面、フラッシュおよび DIN レール取り付けで利用可能で、次のスケジュールされたイベントまで一時的にオンまたはオフにするステータス表示機能を備えた手動オーバーライド機構を備えています。 幅広い Intermatic Grasslin タイマーからお選びいただけます。2 極および XNUMX 極のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
Intermatic Grasslin 電子タイマーは、照明、機械、工業プロセス、またはその他の電気負荷を特定の時間または時間間隔で自動的にオン/オフします。 これらのタイマーは 24 時間または 7 日間のスケジュールにプログラム可能で、曜日の組み合わせを選択するための 1 つのプリセット調整可能なブロック プログラムを備えています。 大型 LCD 画面が装備されており、分かりやすいメニュー形式のプログラミングが可能です。 A & E モデルはプラスチック製ハウジングのエンクロージャを特徴とし、端子カバー、ダスト カバー、サブベースが含まれており、取り付けと配線が簡単です。 これらはパネル、表面、フラッシュおよび DIN レール取り付けで利用可能で、次のスケジュールされたイベントまで一時的にオンまたはオフにするステータス表示機能を備えた手動オーバーライド機構を備えています。 幅広い Intermatic Grasslin タイマーからお選びいただけます。2 極および XNUMX 極のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 幅(Width) | 深さ | 高さ | 長さ | 取り付け | チャネル数 | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FM1D20-240U | - | 見積依頼 | ||||||||
A | FM1D20-120U | - | 見積依頼 | ||||||||
B | FM1D20A-24 | ¥42,706 | |||||||||
C | FM1D20E-24 | ¥50,823 | |||||||||
B | FM1D20A-240 | ¥51,295 | |||||||||
B | FM1D50A-24 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | FM1D50A-120 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | FM1D20A-120 | ¥53,579 | |||||||||
D | FM2D50-120 | ¥99,303 | |||||||||
D | FM2D50-240 | ¥83,678 |
電子タイマー
インターマティック電子タイマーは、ULリストおよびCSA認定のプログラム可能なデジタルタイマーであり、プログラミングと時間管理の最新の精度を保証するために使用されます。 これらのIntermaticタイマーにはLCDディスプレイがあり、120VACと240VACのバリエーションがあります。
インターマティック電子タイマーは、ULリストおよびCSA認定のプログラム可能なデジタルタイマーであり、プログラミングと時間管理の最新の精度を保証するために使用されます。 これらのIntermaticタイマーにはLCDディスプレイがあり、120VACと240VACのバリエーションがあります。
形式 | モデル | アイテム価格 | 馬力 @ 240V | アンプ | 色 | 最大時間設定 | 最小時間設定 | 取り付け | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FM1D14-AV-U | ¥31,031 | |||||||||
B | ET2825C | ¥95,858 | |||||||||
C | ET2845CR | ¥167,658 | |||||||||
D | ET2715CP | ¥86,151 | |||||||||
E | ET2105CP | ¥72,037 | |||||||||
F | ET2105CR | ¥76,755 | |||||||||
G | ET2125CP | ¥85,932 | |||||||||
H | ET2825CR | ¥108,744 | |||||||||
I | ET2115CR | ¥80,169 | |||||||||
J | ET2745CR | ¥126,924 | |||||||||
K | ET2105C | ¥64,712 | |||||||||
L | ET2745CP | ¥126,424 | |||||||||
M | ET2725C | ¥90,333 | |||||||||
N | ET2725CP | ¥91,579 | |||||||||
O | ET2815C | ¥79,300 | |||||||||
P | ET2825CP | ¥104,392 | |||||||||
Q | ET2705C | ¥79,691 | |||||||||
R | ET2145CR | ¥114,896 | |||||||||
S | ET2145CP | ¥108,729 | |||||||||
T | ET2815CR | ¥92,135 | |||||||||
U | ET2845C | ¥162,163 | |||||||||
V | ET2705CR | ¥80,701 | |||||||||
W | ET2715C | ¥82,726 | |||||||||
X | ET2725CR | ¥87,048 | |||||||||
T | ET2805CR | ¥84,742 |
SPST電子タイマー
詳細はこちら
- インパクトソケットとビット
- 直流安定化電源
- 温度と湿度の測定
- 安全スイッチ
- フック
- フードバスケット
- ストレッチラップ機
- 空気圧アクチュエータ
- サドルクランプ
- 濁度計
- SMC VALVES オスアダプター
- KIPP 5 / 16-18ネジサイズウィンググリップノブ
- SUGATSUNE ストライキ
- POWER FIRST レースウェイ15a8アウトレット48インチ
- ZSI-FOSTER BCC Vシリーズ、コンジットクリップ付きビームクランプ
- COOPER B-LINE B158シリーズXNUMX穴閉角
- HOFFMAN Q Line E シリーズ ハードウェア キット
- VOLLRATH シリコングリップ
- ECCO 作業ライト
- PROTEAM ウエストベルト