入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子タイマー |
アンプ | 15 |
バックアップ時間 | 2500時間 |
色 | グレー |
お問合せフォーム | SPDT |
深さ | 3" |
ディスプレイの高さ | 1 / 2 " |
表示幅 | 1" |
高さ | 2" |
馬力 @ 120V | 1/2 |
馬力 @ 240V | 1 |
最大オン/オフサイクル | 14 |
最大時間設定 | 24時間 |
最小時間設定 | 1分。 |
取り付け | パネル |
NEMA評価 | 1 |
チャネル数 | 1 |
Number of Poles | 2 |
パルスイベントの数 | 0 |
最大動作温度。 | -40度から131度F |
動作モード | 24時間/ 7日 |
UPC | 078275142770 |
電圧 | 120から277 VACへ |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9107008000 |
A. ライト タイマーには、機械式と電気式の XNUMX つの主なカテゴリがあり、プラグインまたは配線モジュールとして利用できます。 天文タイマーと光電池タイマーは実際には電子タイマーの一種ですが、互いに非常に似ていないため、分割する必要があります。
A. プログラム可能な 7 日間タイマーと呼ばれるコンパクトなデジタル タイム スイッチは、正確なタイミングと、毎日または毎週のプログラミングのオプションを提供します。 これらにはプッシュ ボタンがあり、すばやく簡単に構成できるようにプロンプトが表示されます。
A. どちらも同様に動作し、同じタスクを実行できます。 機械式タイマーは、家の装飾の中で非常に目立つ、巨大な灰色の金属製の箱として作られています。 機械式タイマーは通常、デジタル タイマーよりも大きく、寿命が長く、より多くの電気的負荷がかかる可能性があります。
A. はい、タイマーを日没時に起動し、事前に設定した時間に停止するようにプログラムすることができ、屋外の照明を正確に制御できます。
A. 中性線は、回路を元の電源に戻すのに役立ちます。 電気システム内で電流を完全に循環させるために、回路をアースまたはバスバーに接続します。 中性線がないと、システムが不安定になり、電圧が不安定になり、予期しない電流が発生し、感電の危険が生じる可能性があります。
A.
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 馬力 @ 240V | アンプ | 色 | 最大時間設定 | 最小時間設定 | 取り付け | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH10 | 電子給湯器タイマー | - | 30 | グレー | 24時間 | 1分。 | スナップイン | 1 | ¥40,455 | ||
EP100C | 電子タイマー | 2 | 30 | ベージュ | 24時間 | 1分。 | 表面 | 3R | ¥38,328 | ||
ET2105CP | 電子タイマー | 2馬力 | 30A | グレー | 24の時間。 | 1分 | 表面 | 3R | ¥92,454 | 見積依頼
| |
ET2105CR | 電子タイマー | 2馬力 | 30A | グレー | 24の時間。 | 1分 | 表面 | 3R | ¥87,745 | 見積依頼
| |
ET2115C | 電子タイマー | 2馬力 | 20A | グレー | 24の時間。 | 1分 | 表面 | 1 | ¥77,537 | 見積依頼
| |
ET2115CP | 電子タイマー | 2馬力 | 20A | グレー | 24の時間。 | 1分 | 表面 | 3R | ¥80,843 | 見積依頼
| |
ET2125CP | 電子タイマー | 2馬力 | 30A | グレー | 24の時間。 | 1分 | 表面 | 3R | ¥90,431 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。