入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子給湯器タイマー |
アンプ | 30 |
バックアップ時間 | 3年 |
色 | グレー |
お問合せフォーム | SPST |
深さ | 3" |
ディスプレイの高さ | 1 / 2 " |
表示幅 | 7 / 8 " |
エンクロージャー | 鋼 |
高さ | 7.75 " |
馬力 @ 120V | 1 |
最大オン/オフサイクル | 12 |
最大時間設定 | 24時間 |
最小時間設定 | 1分。 |
取り付け | スナップイン |
NEMA評価 | 1 |
チャネル数 | 1 |
Number of Poles | 1 |
パルスイベントの数 | 0 |
最大動作温度。 | -40度から104度F |
動作モード | 24時間/ 7日 |
電圧 | 120 VAC |
出力 | 3600 |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 1.02 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 9107008000 |
A. 給湯器は断続的につけたり消したりするよりも、つけっぱなしにしておく方が好ましいです。 ただし、実際には常に水を加熱する必要はありません。 タンクに貯められたお湯は、ボイラーまたは浸漬ヒーターによって加熱されます。
A. 給湯器タイマーとは、給湯器のオン/オフを制御する装置です。 給湯器は、XNUMX 日を通してお湯を維持する代わりに、設定されている場合にのみ給湯します。
A. この Intermatic EH40 給湯器タイマーは、華氏 -40 ~ 104 度の動作温度範囲を提供します。
A.
A. はい、6 日あたり最大 42 回、週あたり最大 XNUMX 回の ON/OFF 操作が可能です。
A. 主な要素には、互換性、設置要件、プログラム可能性、耐久性、電圧と電力の処理、バックアップ電源、取り付けオプションが含まれます。
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 馬力 @ 240V | アンプ | 色 | 最大時間設定 | 最小時間設定 | 取り付け | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM1D14-AV-U | 電子タイマー | 1 | 15 | グレー | 24時間 | 1分。 | パネル | 1 | ¥31,031 | ||
EP100C | 電子タイマー | 2 | 30 | ベージュ | 24時間 | 1分。 | 表面 | 3R | ¥34,867 | ||
ET2105CP | 電子タイマー | 2馬力 | 30A | グレー | 24の時間。 | 1分 | 表面 | 3R | ¥72,037 | ||
ET2105CR | 電子タイマー | 2馬力 | 30A | グレー | 24の時間。 | 1分 | 表面 | 3R | ¥76,755 | ||
ET2115C | 電子タイマー | 2馬力 | 20A | グレー | 24の時間。 | 1分 | 表面 | 1 | ¥76,049 | ||
ET2115CP | 電子タイマー | 2馬力 | 20A | グレー | 24の時間。 | 1分 | 表面 | 3R | ¥75,762 | ||
ET2125CP | 電子タイマー | 2馬力 | 30A | グレー | 24の時間。 | 1分 | 表面 | 3R | ¥85,932 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。