入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子タイマー |
アンプ | 30 |
バックアップ時間 | 3年 |
色 | ベージュ |
お問合せフォーム | SPST-いいえ |
深さ | 3.75 " |
ディスプレイの高さ | 1" |
表示幅 | 3" |
エンクロージャー | プラスチック |
高さ | 9.375 " |
馬力 @ 120V | 1 |
馬力 @ 240V | 2 |
最大オン/オフサイクル | 28 |
最大時間設定 | 24時間 |
最小時間設定 | 1分。 |
取り付け | 表面 |
NEMA評価 | 3R |
チャネル数 | 1 |
Number of Poles | 1 |
パルスイベントの数 | 8 |
最大動作温度。 | -40度から155度F |
動作モード | 24時間 |
電圧 | 120から277 VACへ |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 14.61 |
HSコード | 9107008000 |
A. 動作温度は -40 ~ 155 °F です。
A. はい、タイマーにはバッテリー バックアップが装備されており、停電中もプログラムされたイベントと計時を維持します。
A. 設置には、タイマーを適切な場所に取り付け、電気回路に接続することが含まれます。
A. はい、タイマーのバッテリー収納部にアクセスできます。 中断のない動作を確保するには、必要に応じて単 XNUMX 形アルカリ電池を交換してください。
A.
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 馬力 @ 240V | アンプ | 色 | 最大時間設定 | 最小時間設定 | 取り付け | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM1D14-AV-U | 電子タイマー | 1 | 15 | グレー | 24時間 | 1分。 | パネル | 1 | ¥34,382 | ||
EH10 | 電子給湯器タイマー | - | 30 | グレー | 24時間 | 1分。 | スナップイン | 1 | ¥40,455 | ||
ET2105CP | 電子タイマー | 2馬力 | 30A | グレー | 24の時間。 | 1分 | 表面 | 3R | ¥92,454 | 見積依頼
| |
ET2105CR | 電子タイマー | 2馬力 | 30A | グレー | 24の時間。 | 1分 | 表面 | 3R | ¥87,745 | 見積依頼
| |
ET2115C | 電子タイマー | 2馬力 | 20A | グレー | 24の時間。 | 1分 | 表面 | 1 | ¥77,537 | 見積依頼
| |
ET2115CP | 電子タイマー | 2馬力 | 20A | グレー | 24の時間。 | 1分 | 表面 | 3R | ¥80,843 | 見積依頼
| |
ET2125CP | 電子タイマー | 2馬力 | 30A | グレー | 24の時間。 | 1分 | 表面 | 3R | ¥90,431 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。