EATON E51 シリーズ ガラス繊維光学センサー
Eaton E51 シリーズ ガラス光ファイバ センサは、組立ラインや梱包、コンベヤ システム、マテリアル ハンドリング装置など、物体の確実かつ正確な検出を必要とする産業用途でターゲットを検出するように設計された信頼性の高いセンシング デバイスです。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | E51NLF3 | ¥259,447 | 見積依頼
|
A | E51NLF33 | ¥273,077 | 見積依頼
|
A | E51NLF1 | ¥259,447 | 見積依頼
|
B | E51PLF3P5 | ¥320,293 | 見積依頼
|
A | E51NLC1 | ¥346,092 | 見積依頼
|
A | E51NLF11 | ¥273,077 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- Eaton E51 シリーズ ガラス光ファイバー センサーは、光の反射原理を利用して機能します。 これらのセンサーは、主要なコンポーネントとして光源と受信機で構成されており、これらはガラス光ファイバー ケーブルを介して接続されています。 物体が感知エリアに入ると、光ビームが遮断され、光が反射して受信機に戻ります。 受信機が反射光を検出購入に進むセンサー出力の状態が変化し、物体の有無を示します。 さらに、センシングヘッドと物体との間の距離を調整購入に進む、センサーの感度と応答時間が変化する可能性があります。
よくある質問
これらの Eaton プラグイン リミット スイッチ オペレータの端子識別の重要性は何ですか?
これらのスイッチ オペレータの銘板には、配線を視覚的に確認しやすいように端子識別が付いています。
Eaton E51 シリーズ ガラス光ファイバー センサーはどのような種類のターゲットを検出できますか?
これらのセンサーは、金属、プラスチック、ガラス、液体などの幅広いターゲットを検出できます。
Eaton E51 シリーズ ガラス光ファイバー センサーの感度と応答時間はどのように調整できますか?
これらのセンサーの感度と応答時間は、検出ヘッドとターゲットの間の距離を変えることによって調整できます。
Eaton E51 シリーズ ガラス光ファイバー センサーのメンテナンス要件は何ですか?
これらのセンサーは最小限のメンテナンスを必要とします。 定期的な目視検査を行って、損傷や磨耗の兆候がないか確認できます。また、センシング ヘッドを柔らかい布やブラシ、非研磨性クリーナーで掃除して、動作に影響を与える可能性のあるほこりや破片を取り除くことができます。
Eaton E51 シリーズ ガラス光ファイバー センサーを使用する場合、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
これらのセンサーを使用する場合は、事故や怪我を防ぐための安全上の注意事項に従うことが不可欠です。 電気的危険を避けるために、適切な設置、接地、配線を行う必要があります。 センサーは本来の目的にのみ使用し、極端な温度や過酷な環境への曝露は避けてください。 また、訓練を受け認可された担当者のみがセンサーにアクセスできること、およびメンテナンスまたは修理中に適切なロックアウト/タグアウト手順が実行されることを確認してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カーペットとリノリウムナイフ
- 電気ばさみ
- 近接アクセサリー
- ベンチプロテクターとライナー
- 真空圧スイッチ
- 交換部品
- ラボの保管と輸送
- ガス検知
- テストポンプ
- 合金鋼
- ALL GEAR ウィンチライン
- LUBE ドロップフィード手動オイルリザーバー
- NORTON ABRASIVES 研削コーンとプラグ
- DAYTON 5LシリーズDCギアモーター、TENV、ダイカスト亜鉛
- LISLE トルクスボルト
- DURHAM MANUFACTURING ラベル、キャップスクリュー
- THOMAS & BETTS LTMES07Gシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- DAYTON クランプナット
- SMC VALVES Pfwシリーズ デジタルフロースイッチ
- HUB CITY 2400 シリーズ、PowerCubeX ウォームギア減速機