オールギアウインチライン
形式 | モデル | 長さ | サイズ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AG12SS12100 | 100ft。 | 1 / 2 " | 7100ポンド | ¥118,779 | |
A | AG12SS58100 | 100ft。 | 5 / 8 " | 11,420ポンド | ¥202,011 | |
A | AG12SS516100 | 100ft。 | 5 / 16 " | 3060ポンド | ¥67,283 | |
A | AG12SS38100 | 100ft。 | 3 / 8 " | 4160ポンド | ¥68,293 | |
A | AG12SS38150 | 150ft。 | 3 / 8 " | 4160ポンド | ¥119,212 | |
A | AG12SS516150 | 150ft。 | 5 / 16 " | 3060ポンド | ¥78,446 | |
A | AG12SS58150 | 150ft。 | 5 / 8 " | 11,420ポンド | ¥267,214 | |
A | AG12SS12150 | 150ft。 | 1 / 2 " | 7100ポンド | ¥178,168 | |
A | AG12SS38200 | 200ft。 | 3 / 8 " | 4160ポンド | ¥171,666 | |
A | AG12SS58200 | 200ft。 | 5 / 8 " | 11,420ポンド | ¥346,341 | |
A | AG12SS516200 | 200ft。 | 5 / 16 " | 3060ポンド | ¥123,980 | |
A | AG12SS12200 | 200ft。 | 1 / 2 " | 7100ポンド | ¥236,691 | |
B | AG12SS58600 | 600ft。 | 5 / 8 " | 11,420ポンド | ¥1,207,297 | |
B | AG12SS12600 | 600ft。 | 1 / 2 " | 7100ポンド | ¥609,543 | |
B | AG12SS516600 | 600ft。 | 5 / 16 " | 3060ポンド | ¥296,399 | |
B | AG12SS38600 | 600ft。 | 3 / 8 " | 4160ポンド | ¥369,082 |
ウィンチライン
すべてのギア ウインチ ラインは、安全かつ効果的な牽引、吊り上げ、牽引作業に役立つように設計されています。 これらのウインチ ケーブルは高強度 HMPE 繊維で作られており、最大使用荷重制限 12 ポンドに対応する 11420 ストランド編組構造を備えています。高強度コアの寿命を延ばす保護スリーブと、優れた耐久性を実現する強化アイが装備されています。 100 フィートから 600 フィートまでの長さの幅広いオールギア ウインチ ラインからお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 医療カート
- 圧力および/または真空トランスデューサー
- 電磁弁マニホールド
- 実験用蛇口
- パレットジャッキとアクセサリー
- 磁石と磁気ストリップ
- 呼吸器の
- ワイヤークロス
- 熱可塑性溶接
- PORT-A-COOL ポータブル蒸発冷却器
- DUTTON-LAINSON 平歯車ハンドウインチ
- WESTWARD ローリングヘッドバール
- LABELMASTER プラカードを反転
- CONDOR ハードハットフロントブリム4ポイント
- SALSBURY INDUSTRIES ペデスタルドロップボックス、28-1/2インチ
- DAYTON シザーリフトテーブル
- GRAINGER グリースニップル
- FANTECH 2VLD シリーズ ダイレクトドライブ中負荷プロペラファン
- ENERPAC H700シリーズ油圧ホース