入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウィンチライン |
色 | イエロー |
長さ | 100ft。 |
材料 | 合成 |
サイズ | 5 / 8 " |
ストランドタイプ | 12ストランド |
作業負荷限界 | 11,420ポンド |
船の重量(kg) | 4.94 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 5607504000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | サイズ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
AG12SS516100 | 100ft。 | 5 / 16 " | 3060ポンド | ¥67,283 | |
AG12SS516150 | 150ft。 | 5 / 16 " | 3060ポンド | ¥78,446 | |
AG12SS516200 | 200ft。 | 5 / 16 " | 3060ポンド | ¥123,981 | |
AG12SS38100 | 100ft。 | 3 / 8 " | 4160ポンド | ¥68,293 | |
AG12SS38150 | 150ft。 | 3 / 8 " | 4160ポンド | ¥119,212 | |
AG12SS38200 | 200ft。 | 3 / 8 " | 4160ポンド | ¥171,666 | |
AG12SS12100 | 100ft。 | 1 / 2 " | 7100ポンド | ¥118,779 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。