DAYTON 5L シリーズ DC ギアモーター、TENV、亜鉛ダイカスト
形式 | モデル | 全負荷アンペア | ギア比 | マックス トルク | 銘板の回転数 | RPM範囲 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5LAE8 | 1.41 | 82:1 | 280.0インチポンド | 22 | 16〜30 | 90 VDC | ¥132,053 | |
A | 5LAF0 | 1.72 | 44:1 | 196.0インチポンド | 40 | 31〜50 | 90 VDC | ¥135,728 | |
A | 5LAE9 | 1.72 | 60:1 | 266.0インチポンド | 30 | 16〜30 | 90 VDC | ¥137,846 | |
A | 5LAF1 | 1.72 | 28:1 | 123.0インチポンド | 64 | 51〜75 | 90 VDC | ¥136,646 | |
A | 5LAF2 | 1.73 | 23:1 | 103.0インチポンド | 77 | 76〜100 | 90 VDC | ¥136,735 | |
A | 5LAF3 | 2.01 | 10:1 | 47.0インチポンド | 177 | 151〜200 | 90 VDC | ¥123,887 | |
A | 5LAG0 | 5.2 | 82:1 | 280.0インチポンド | 20 | 16〜30 | 24 VDC | ¥121,870 | |
A | 5LAG2 | 6.3 | 44:1 | 196.0インチポンド | 36 | 31〜50 | 24 VDC | ¥130,645 | |
A | 5LAG1 | 6.3 | 60:1 | 266.0インチポンド | 26 | 16〜30 | 24 VDC | ¥119,433 | |
A | 5LAG4 | 8 | 23:1 | 137.0インチポンド | 65 | 51〜75 | 24 VDC | ¥131,979 | |
A | 5LAG5 | 8 | 10:1 | 63.0インチポンド | 150 | 100〜150 | 24 VDC | ¥121,407 | |
A | 5LAG3 | 8 | 28:1 | 165.0インチポンド | 54 | 51〜75 | 24 VDC | ¥126,671 | |
A | 5LAF4 | 10.4 | 82:1 | 280.0インチポンド | 20 | 16〜30 | 12 VDC | ¥136,652 | |
A | 5LAF7 | 16 | 28:1 | 165.0インチポンド | 54 | 51〜75 | 12 VDC | ¥134,916 | |
A | 5LAF9 | 16 | 10:1 | 63.0インチポンド | 150 | 100〜150 | 12 VDC | ¥123,258 |
5LシリーズDCギアモーター、TENV、ダイカスト亜鉛
Dayton 5L シリーズ DC ギアモータは、車椅子、病院用ベッド、テーブルリフト、パワーシートなどを制御するための高い始動トルクと正確な可変速制御を提供します。 これらは、TENV モーターを実行するための DC 電源によって電力を供給され、最大トルク 280 インチポンドでシャフトを回転させます。 シャフトは時計回りと反時計回りの両方向に回転できます。 これらのモーターはギヤオイル潤滑とボールベアリングを備えており、スムーズな動作を実現します。 クラス F 絶縁により、高温でも動作が保証されます。 12、24、90VDC 電圧定格の幅広い DC ギアモーターからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドロップインシンク
- 充電式懐中電灯
- 冷蔵圧縮空気乾燥機
- フロアボックスカバーアクセサリー
- HVACコントロールボールバルブ
- チェーンとチェーンアクセサリー
- ワッシャー
- ワイヤーロープと付属品
- ぼろきれとワイプ
- フローリング
- JAMCO ビンと棚のキャビネット
- SCOTCH スプライシングテープ、ゴム
- DYNALON ファンネルアンチスプラッシュ
- EATON Cシリーズコンプリートモールドケースサーキットブレーカ
- BANJO FITTINGS タンクナット
- LOVEJOY キー溝付きALタイプハブ、インチボア
- HOFFMAN Proline Flotek シリーズ FD サーバー キャビネット
- AMERICAN TORCH TIP コレット
- DAYTON Oリングシール
- WESTWARD ピン