DAYTON 5LAE8DCギアモーターRpm22 90 Vdc
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
アイテム価格 | DCギアモーター |
ベアリング | ケースのローラー、モーターのボール |
ブラシ | 外部から交換可能 |
エンクロージャー | TENV |
終了 | マットブラック |
全負荷アンペア | 1.41 |
ギアケース | ダイカスト亜鉛 |
ギア比 | 82:1 |
ギアタイプ | 粉末金属ベベルとスチールスパー |
住宅資材 | ダイカスト亜鉛と鋼 |
入力HP | 1/8 |
絶縁クラス | F |
キー溝のサイズ | 3/16 "平方 |
長さの少ないシャフト | 11.75 " |
潤滑 | ギアオイル |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 280.0インチポンド |
モータータイプ | 永久磁石 |
取り付け | すべての位置 |
銘板の回転数 | 22 |
オーバーハングロード | 175ポンド |
リバーシブルシャフト出力 | いいえ |
回転 | 可逆 |
RPM範囲 | 16〜30 |
シール | リップ |
シャフト | 単発講座 |
シャフトの向き | 直角 |
熱保護 | なし |
電圧 | 90 VDC |
船の重量(kg) | 7.52 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 8501104060 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷アンペア | ギア比 | マックス トルク | 銘板の回転数 | RPM範囲 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5LAE9 | 1.72 | 60:1 | 266.0インチポンド | 30 | 16〜30 | 90 VDC | ¥137,846 | |
5LAF0 | 1.72 | 44:1 | 196.0インチポンド | 40 | 31〜50 | 90 VDC | ¥135,728 | |
5LAF1 | 1.72 | 28:1 | 123.0インチポンド | 64 | 51〜75 | 90 VDC | ¥136,646 | |
5LAF2 | 1.73 | 23:1 | 103.0インチポンド | 77 | 76〜100 | 90 VDC | ¥136,735 | |
5LAF3 | 2.01 | 10:1 | 47.0インチポンド | 177 | 151〜200 | 90 VDC | ¥123,887 | |
5LAF4 | 10.4 | 82:1 | 280.0インチポンド | 20 | 16〜30 | 12 VDC | ¥136,652 | |
5LAF7 | 16 | 28:1 | 165.0インチポンド | 54 | 51〜75 | 12 VDC | ¥134,916 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。