KILLARK コンジットおよびアウトレットボディ 鉄/アルミニウムの電線管本体は、引っ張ったり接続したりする際に導体にアクセスできるように設計されています。 ワイヤを損傷から保護する滑らかな一体型ワイヤ ブッシングと、湿潤用途に耐えるためのガスケット (一部のモデル) が特徴です
鉄/アルミニウムの電線管本体は、引っ張ったり接続したりする際に導体にアクセスできるように設計されています。 ワイヤを損傷から保護する滑らかな一体型ワイヤ ブッシングと、湿潤用途に耐えるためのガスケット (一部のモデル) が特徴です
LRタイプコンジットボディ
Killarkコンジット本体は、電気配線および保守作業で引っ張ったり接続したりするためのワイヤ/ケーブルへのアクセスを提供するように設計されています。 銅を含まないアルミニウム構造で長期耐久性を実現し、粉体塗装仕上げで過酷な産業条件に耐えることができます。 1 / 2、3 / 4、1、1-1 / 4、1-1 / 2、2インチのハブサイズで利用可能なこれらのコンジットボディの広い範囲から選択してください Raptor Supplies。 アルミ電線管本体(コンジットボディ)カバー付きもご用意しております。
Killarkコンジット本体は、電気配線および保守作業で引っ張ったり接続したりするためのワイヤ/ケーブルへのアクセスを提供するように設計されています。 銅を含まないアルミニウム構造で長期耐久性を実現し、粉体塗装仕上げで過酷な産業条件に耐えることができます。 1 / 2、3 / 4、1、1-1 / 4、1-1 / 2、2インチのハブサイズで利用可能なこれらのコンジットボディの広い範囲から選択してください Raptor Supplies。 アルミ電線管本体(コンジットボディ)カバー付きもご用意しております。
TBタイプコンジットボディ
キラークコンジットボディは、電気配線用の電気レースウェイの内部に簡単にアクセスできるようにするのに適しています。 取り付け時に漏れのないシールを確保するためのテーパーねじハブと、耐久性のための銅を含まないアルミニウム構造を備えています。 1 / 2、3 / 4、1、1-1 / 4、1-1 / 2、2インチのハブサイズで利用可能なこれらのさまざまなコンジットボディから選択してください。 Raptor Supplies。 鉄製電線管コンセント本体(コンジットボディ)もご利用いただけます。
キラークコンジットボディは、電気配線用の電気レースウェイの内部に簡単にアクセスできるようにするのに適しています。 取り付け時に漏れのないシールを確保するためのテーパーねじハブと、耐久性のための銅を含まないアルミニウム構造を備えています。 1 / 2、3 / 4、1、1-1 / 4、1-1 / 2、2インチのハブサイズで利用可能なこれらのさまざまなコンジットボディから選択してください。 Raptor Supplies。 鉄製電線管コンセント本体(コンジットボディ)もご利用いただけます。
GECシリーズ鉄製コンジットコンセント本体、ネジ付きハブスタイル
Killark GECシリーズの鉄製コンジット出口本体は、ねじ付きの剛性コンジット内の導体を保護することにより、プルボックスおよびスプライスボックスとして機能します。 それらはテーパーねじと滑らかなハブブッシングと統合されており、それぞれ大地導電性と導体の保護を提供します。 これらのコンセントボックスには、追加の配線室用の内部ネジ付きカバー開口部と、引っ張る際の損傷から導体絶縁を保護するための外部カバーネジがあります。 それらは、濡れた場所に適した流水カバーを備えており、1、1 / 2、および3/4インチのハブ寸法で利用できます。
Raptor Supplies キラークも提供しています アルミ電線管コンセント.
Killark GECシリーズの鉄製コンジット出口本体は、ねじ付きの剛性コンジット内の導体を保護することにより、プルボックスおよびスプライスボックスとして機能します。 それらはテーパーねじと滑らかなハブブッシングと統合されており、それぞれ大地導電性と導体の保護を提供します。 これらのコンセントボックスには、追加の配線室用の内部ネジ付きカバー開口部と、引っ張る際の損傷から導体絶縁を保護するための外部カバーネジがあります。 それらは、濡れた場所に適した流水カバーを備えており、1、1 / 2、および3/4インチのハブ寸法で利用できます。
Raptor Supplies キラークも提供しています アルミ電線管コンセント.
Tタイプ、鉄製電線管コンセント本体
Killark GEシリーズ、Tタイプのコンジットコンセントは、電気亜鉛、クロム酸塩シーラント、および静電的に塗布された粉末のトリコート仕上げを特徴とする鉄合金構造になっています。 これらは、長さを相互接続し、コンジットの方向を変更するために使用され、プル&スプライスボックスとしても機能します。 内側のネジ付きカバー開口部は追加の配線スペースを提供し、外側のカバーネジは厳密に引っ張られた場合に導体を損傷から保護します。 これらのユニットは、接地の連続性を提供するための先細のねじ付きハブと、引っ張り操作中に導体の絶縁を保護するための滑らかな一体型ハブブッシングを備えています。 私達はまた提供します Xタイプコンジットアウトレットボディ X接続を容易にするため。
Killark GEシリーズ、Tタイプのコンジットコンセントは、電気亜鉛、クロム酸塩シーラント、および静電的に塗布された粉末のトリコート仕上げを特徴とする鉄合金構造になっています。 これらは、長さを相互接続し、コンジットの方向を変更するために使用され、プル&スプライスボックスとしても機能します。 内側のネジ付きカバー開口部は追加の配線スペースを提供し、外側のカバーネジは厳密に引っ張られた場合に導体を損傷から保護します。 これらのユニットは、接地の連続性を提供するための先細のねじ付きハブと、引っ張り操作中に導体の絶縁を保護するための滑らかな一体型ハブブッシングを備えています。 私達はまた提供します Xタイプコンジットアウトレットボディ X接続を容易にするため。
コンジットボディ、スレッドハブスタイル、ULリスト、CSA認定
Killark 出口コンジットのねじ付きボディは、メンテナンス、接続、引っ張りのための導体へのアクセスを提供するだけでなく、コンジット システムの剛性および IMC レースウェイと互換性があります。 これらは、銅を含まないアルミニウムとトリコート仕上げ、ねずみ鉄合金構造を特徴とし、高い抵抗力と耐食性を実現する静電塗装が施されています。 これらのボディには、引っ張る際の導体への損傷を防ぐために、外側のカバーネジや滑らかな一体型ハブ ブッシュが備えられています。 ステンレス鋼のカバーネジとガスケットが付属しており、湿気の多い場所でも NEMA 3 規格に準拠した高品質のシールを実現します。 E および CAT ボディ タイプなどの一部のモデルは、ネジ付きカバー開口部と統合されており、追加の配線スペースと接地導通のためのテーパー付きネジ付きハブを提供します。一方、LR および L ボディ タイプなどの一部のモデルは、革新的なスプリング クリップ設計とフラット バック デザインを特徴としており、それぞれ繰り返し使用する機能と大きな配線容量を備えた取り付けの容易さを実現しています。 4 ~ 75. cu の範囲の容量で利用できる、これらのボディの幅広いラインナップからお選びください。 インチ。
Raptor Supplies キラークも提供しています GECシリーズコンジットアウトレットボディ XTF ボディ スタイルを追加し、前述のほぼすべての機能を備えています。
Killark 出口コンジットのねじ付きボディは、メンテナンス、接続、引っ張りのための導体へのアクセスを提供するだけでなく、コンジット システムの剛性および IMC レースウェイと互換性があります。 これらは、銅を含まないアルミニウムとトリコート仕上げ、ねずみ鉄合金構造を特徴とし、高い抵抗力と耐食性を実現する静電塗装が施されています。 これらのボディには、引っ張る際の導体への損傷を防ぐために、外側のカバーネジや滑らかな一体型ハブ ブッシュが備えられています。 ステンレス鋼のカバーネジとガスケットが付属しており、湿気の多い場所でも NEMA 3 規格に準拠した高品質のシールを実現します。 E および CAT ボディ タイプなどの一部のモデルは、ネジ付きカバー開口部と統合されており、追加の配線スペースと接地導通のためのテーパー付きネジ付きハブを提供します。一方、LR および L ボディ タイプなどの一部のモデルは、革新的なスプリング クリップ設計とフラット バック デザインを特徴としており、それぞれ繰り返し使用する機能と大きな配線容量を備えた取り付けの容易さを実現しています。 4 ~ 75. cu の範囲の容量で利用できる、これらのボディの幅広いラインナップからお選びください。 インチ。
Raptor Supplies キラークも提供しています GECシリーズコンジットアウトレットボディ XTF ボディ スタイルを追加し、前述のほぼすべての機能を備えています。
形式 | モデル | ボディスタイル | 容量 | 危険場所クラス | ハブサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 47 | ¥10,255 | |||||
A | 27 | ¥5,161 | |||||
A | 67 | ¥22,314 | |||||
B | LB67 | ¥29,667 | |||||
C | LL47 | ¥7,905 | |||||
C | LL37 | ¥8,676 | |||||
C | LL17 | ¥4,360 | |||||
C | LL27 | ¥6,523 | |||||
C | LL67 | ¥20,576 | |||||
D | LR37 | ¥7,067 | |||||
D | LR27 | ¥5,248 | |||||
D | LR17 | ¥5,894 | |||||
D | LR47 | ¥10,531 | |||||
E | GETT-3M | ¥54,616 | |||||
F | T47 | ¥10,569 | |||||
F | T27 | ¥4,447 | |||||
F | T17 | ¥4,562 | |||||
F | T37 | ¥7,012 | |||||
F | T57 | ¥15,342 | |||||
G | TB47 | ¥11,566 | |||||
G | TB57 | ¥12,877 | |||||
G | TB17 | ¥4,723 | |||||
G | TB27 | ¥5,928 | |||||
G | TB37 | ¥8,223 | |||||
G | TB67 | ¥21,271 |
コンジットコンセント本体、危険な場所
Killark コンジットアウトレット本体は、配線の接続、引っ張り、接続に使用されます。 有害な紫外線から保護するためのアルミニウム構造が特徴で、衝撃や磨耗に対する耐性のためにエポキシ粉体塗装仕上げが施されています。 最大容積は11.5立方メートルです。 これらの電線管出口本体には、1/2、3/4、および 1 インチのハブ サイズがあります。
Raptor Supplies また、提供しています コンジットボディ 平らな背面デザインが特徴で、スプライスのためのスペースが広くなり、ワイヤを引っ張りやすくなります。
Killark コンジットアウトレット本体は、配線の接続、引っ張り、接続に使用されます。 有害な紫外線から保護するためのアルミニウム構造が特徴で、衝撃や磨耗に対する耐性のためにエポキシ粉体塗装仕上げが施されています。 最大容積は11.5立方メートルです。 これらの電線管出口本体には、1/2、3/4、および 1 インチのハブ サイズがあります。
Raptor Supplies また、提供しています コンジットボディ 平らな背面デザインが特徴で、スプライスのためのスペースが広くなり、ワイヤを引っ張りやすくなります。
カバー付きコンジットコンセント本体
Killark コンジット アウトレット ボディは、接続、引き抜き、メンテナンスのための導体へのアクセスを提供します。 これらのアウトレット本体には、剛性導管と IMC を接続するためのネジが切られており、液体から保護するためのガスケット設計を備えた粉末エポキシ塗装仕上げが施されています。 1-1/4、1-1/2、1/2、3/4、1 & 2 インチのハブ サイズからお選びいただける、これらの電線管出口ボディの幅広い製品からお選びください。 鉄製電線管出口本体(鉄製電線管出口本体)もご利用いただけます Raptor Supplies.
Killark コンジット アウトレット ボディは、接続、引き抜き、メンテナンスのための導体へのアクセスを提供します。 これらのアウトレット本体には、剛性導管と IMC を接続するためのネジが切られており、液体から保護するためのガスケット設計を備えた粉末エポキシ塗装仕上げが施されています。 1-1/4、1-1/2、1/2、3/4、1 & 2 インチのハブ サイズからお選びいただける、これらの電線管出口ボディの幅広い製品からお選びください。 鉄製電線管出口本体(鉄製電線管出口本体)もご利用いただけます Raptor Supplies.
Oシリーズ、可鍛鋳鉄製電線管コンセント本体
形式 | モデル | ボディスタイル | 容量 | 危険場所クラス | ハブサイズ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OC-4M | ¥8,075 | ||||||
A | OC-1M | ¥2,802 | ||||||
A | OC-3M | ¥5,250 | ||||||
A | OC-5M | ¥10,391 | ||||||
A | OC-2M | ¥3,472 | ||||||
B | OLB-5M | ¥9,632 | ||||||
B | OLB-3M | ¥4,893 | ||||||
C | OLB-1M | ¥2,800 | ||||||
B | OLB-4M | ¥8,075 | ||||||
B | OLB-6M | ¥18,948 | ||||||
C | OLB-2M | ¥3,376 | ||||||
D | OLL-3M | ¥5,250 | ||||||
D | OLL-6M | ¥17,142 | ||||||
D | OLL-4M | ¥8,075 | ||||||
D | OLL-1M | ¥3,162 | ||||||
D | OLL-2M | ¥3,342 | ||||||
D | OLL-5M | ¥12,614 | ||||||
E | OLR-4M | ¥7,864 | ||||||
E | OLR-3M | ¥5,195 | ||||||
E | OLR-6M | ¥16,698 | ||||||
E | OLR-1M | ¥2,798 | ||||||
E | OLR-5M | ¥10,391 | ||||||
F | OT-2M | ¥4,738 | ||||||
F | OT-3M | ¥8,421 | ||||||
F | OT-1M | ¥3,644 |
LBタイプモーグルコンジットボディ
Killark LB タイプのモーグル導管本体は、耐候性チャンバー内でタップ、プル、スプライスが必要な直角曲げ用の IMC および剛性レースウェイとともに使用されます。 最大 1449.9 立方インチの導体負荷を引っ張る際に適切なアクセスを提供し、設置中のよじれや鋭い曲がりを防ぎます。 これらの継手は、優れた熱効率を実現する静電粉体塗装を施したアルミニウム製モーグルを備えています。 これらは盛り上がったドーム カバーと統合されており、配線スペースを追加できます。 自己修復式脱落防止機構付き SS ネジとガスケット留め具が付属しています。 Raptor Supplies キラークも提供しています C型モーグル電線管本体 最大積載量は1524.5立方フィートです。 インチ。
Killark LB タイプのモーグル導管本体は、耐候性チャンバー内でタップ、プル、スプライスが必要な直角曲げ用の IMC および剛性レースウェイとともに使用されます。 最大 1449.9 立方インチの導体負荷を引っ張る際に適切なアクセスを提供し、設置中のよじれや鋭い曲がりを防ぎます。 これらの継手は、優れた熱効率を実現する静電粉体塗装を施したアルミニウム製モーグルを備えています。 これらは盛り上がったドーム カバーと統合されており、配線スペースを追加できます。 自己修復式脱落防止機構付き SS ネジとガスケット留め具が付属しています。 Raptor Supplies キラークも提供しています C型モーグル電線管本体 最大積載量は1524.5立方フィートです。 インチ。
直角曲げ用T型モーグル電線管本体
Killark T タイプのモーグル電線管本体は、耐候性チャンバー内でタップ、プル、スプライスが必要な直角曲げに適しています。 これらは、優れた熱効率を実現するために静電的に粉体塗装が施されたアルミニウム製モーグルを備えており、最大 1524.5 立方インチの導体負荷を引っ張る際に適切なアクセスを提供します。 これらの取り付けが簡単なフィッティングは、追加の配線スペースを可能にする盛り上がったドーム カバーと統合されており、濡れた場所ではガスケット カバーと併用できます。 耐久性を高めるために、脱落防止用 SS ネジとガスケット留め具が付属しています。
Raptor Supplies キラークも提供しています C型モーグル電線管本体.
Killark T タイプのモーグル電線管本体は、耐候性チャンバー内でタップ、プル、スプライスが必要な直角曲げに適しています。 これらは、優れた熱効率を実現するために静電的に粉体塗装が施されたアルミニウム製モーグルを備えており、最大 1524.5 立方インチの導体負荷を引っ張る際に適切なアクセスを提供します。 これらの取り付けが簡単なフィッティングは、追加の配線スペースを可能にする盛り上がったドーム カバーと統合されており、濡れた場所ではガスケット カバーと併用できます。 耐久性を高めるために、脱落防止用 SS ネジとガスケット留め具が付属しています。
Raptor Supplies キラークも提供しています C型モーグル電線管本体.
コンセント本体
モーグルコンジットボディ、MOシリーズ、鉄/アルミニウム
Killark MOシリーズのモーグルコンジットボディまたはフィッティングは、導体のプルアウトレットとして機能し、コンジットシステムのリジッドおよびIMCレースウェイと互換性があります。 それらは、重くて大きな導体を引っ張っている間、広い開口部を提供し、設置中のねじれや鋭い曲がりを防ぎます。 さらに、それらは、耐候性チャンバー内でプル、タップ、およびスプライスが必要な直角ベンドに使用されます。 これらのフィッティングは、高い抵抗力と負荷のために鉄またはアルミニウム構造を特徴とし、キャプティブSSネジとガスケットが装備されているため、濡れた場所でも永続的な保持特性が得られます。 それらは隆起したドームカバーを備えており、追加の配線室を提供し、セルフロック機能用のネジ付きハブを備えたC、LB、T、およびUBのボディスタイルで利用できます。
Raptor Supplies キラークも提供しています コンジットコンセント本体 スプリングクリップとフラットバックデザインで、それぞれ簡単な取り付けと配線容量の増加を実現します。
Killark MOシリーズのモーグルコンジットボディまたはフィッティングは、導体のプルアウトレットとして機能し、コンジットシステムのリジッドおよびIMCレースウェイと互換性があります。 それらは、重くて大きな導体を引っ張っている間、広い開口部を提供し、設置中のねじれや鋭い曲がりを防ぎます。 さらに、それらは、耐候性チャンバー内でプル、タップ、およびスプライスが必要な直角ベンドに使用されます。 これらのフィッティングは、高い抵抗力と負荷のために鉄またはアルミニウム構造を特徴とし、キャプティブSSネジとガスケットが装備されているため、濡れた場所でも永続的な保持特性が得られます。 それらは隆起したドームカバーを備えており、追加の配線室を提供し、セルフロック機能用のネジ付きハブを備えたC、LB、T、およびUBのボディスタイルで利用できます。
Raptor Supplies キラークも提供しています コンジットコンセント本体 スプリングクリップとフラットバックデザインで、それぞれ簡単な取り付けと配線容量の増加を実現します。
直角ベンド用Cタイプモーグルコンジットボディ
Killark Cタイプのモーグルコンジットボディは、タップ、プル、スプライスが必要な耐候性チャンバー内で直角に曲がるために、IMCおよび剛性レースウェイとともに使用されます。 これらのフィッティングには、追加の配線スペースを可能にする隆起したドームカバーがあり、耐久性のある自己修復型の非脱落型SSネジとガスケットファスナーが装備されています。 それらは、優れた熱効率のために静電塗装された粉体塗装を施した銅を含まないアルミニウムモーグルを特徴としています。
Raptor Supplies キラークも提供しています カバー付きコンジットアウトレットボディ、濡れた場所に適しています。
Killark Cタイプのモーグルコンジットボディは、タップ、プル、スプライスが必要な耐候性チャンバー内で直角に曲がるために、IMCおよび剛性レースウェイとともに使用されます。 これらのフィッティングには、追加の配線スペースを可能にする隆起したドームカバーがあり、耐久性のある自己修復型の非脱落型SSネジとガスケットファスナーが装備されています。 それらは、優れた熱効率のために静電塗装された粉体塗装を施した銅を含まないアルミニウムモーグルを特徴としています。
Raptor Supplies キラークも提供しています カバー付きコンジットアウトレットボディ、濡れた場所に適しています。
コンジットコンセント本体、危険な場所
Killark アルミニウム電線管出口ボディは、ボックスの接続と引っ張り、電線管の方向の変更、電線管の長さの相互接続、ねじ付き剛性電線管内の導体の固定などの用途に最適です。 これらの危険場所の電線管本体には、本体上の雄ねじカバーと、引張中に導体絶縁体を保護する一体型の均一なハブ ブッシュが備えられています。 さらに、迅速な挿入と取り外しのための標準接地ネジも備えています。 1、1.25、1/2、2、4 インチのハブ サイズからお選びいただける、これらのアウトレットの幅広い製品の中からお選びください。
Killark アルミニウム電線管出口ボディは、ボックスの接続と引っ張り、電線管の方向の変更、電線管の長さの相互接続、ねじ付き剛性電線管内の導体の固定などの用途に最適です。 これらの危険場所の電線管本体には、本体上の雄ねじカバーと、引張中に導体絶縁体を保護する一体型の均一なハブ ブッシュが備えられています。 さらに、迅速な挿入と取り外しのための標準接地ネジも備えています。 1、1.25、1/2、2、4 インチのハブ サイズからお選びいただける、これらのアウトレットの幅広い製品の中からお選びください。
形式 | モデル | ボディスタイル | 容量 | ハブサイズ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GEJCT-6 | ¥78,809 | |||||
B | GEBC-2 | ¥31,881 | |||||
C | GECCT-1 | ¥21,101 | |||||
C | GECCT-2 | ¥21,371 | |||||
A | GESCT-3 | ¥41,125 | |||||
A | GESCT-4 | ¥39,616 | |||||
B | GEBC-4 | ¥45,615 | |||||
C | GECCT-3 | ¥23,205 | |||||
D | GECE-1 | ¥19,996 | |||||
E | GECLT-2 | ¥21,371 | |||||
F | GEBL-2 | ¥31,653 | |||||
F | GEBL-3 | ¥43,860 | |||||
E | GESLT-3 | ¥41,029 | |||||
E | GECLT-3 | ¥21,781 | |||||
G | GESLBT-4 | ¥35,362 | |||||
G | GESLBT-3 | ¥40,421 | |||||
G | GECLBT-3 | ¥25,621 | |||||
G | GECLBT-2 | ¥21,362 | |||||
G | GECLBT-1 | ¥19,960 | |||||
H | GEJTT-6 | ¥76,816 | |||||
H | ゲクト-1 | ¥22,588 | |||||
H | ゲスト-4 | ¥42,111 | |||||
H | ゲクト-3 | ¥24,618 | |||||
I | GEBT-25 | ¥36,904 | |||||
I | GEBT-5 | ¥38,628 |
コンジットコンセント本体
Killark コンジット本体は、電気配線用の電気配線路の内部に簡単にアクセスできるようにするのに適しています。 スプリング クリップとフラット バックのデザインにより、それぞれ取り付けと再利用が容易になり、取り付けの安定性とともに配線容量が増加します。 筐体内への埃や水の侵入を防ぐネオプレン シーリング ガスケットが付いています。 3/4、1、1-1/2、および 1/2 インチのハブ サイズで利用可能なこれらの鉄製コンジット ボディの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies。 アルミ電線管コンセント本体(コンジットボディ)もご利用いただけます。
Killark コンジット本体は、電気配線用の電気配線路の内部に簡単にアクセスできるようにするのに適しています。 スプリング クリップとフラット バックのデザインにより、それぞれ取り付けと再利用が容易になり、取り付けの安定性とともに配線容量が増加します。 筐体内への埃や水の侵入を防ぐネオプレン シーリング ガスケットが付いています。 3/4、1、1-1/2、および 1/2 インチのハブ サイズで利用可能なこれらの鉄製コンジット ボディの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies。 アルミ電線管コンセント本体(コンジットボディ)もご利用いただけます。
形式 | モデル | ボディスタイル | 容量 | 危険場所クラス | ハブサイズ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LB888 | ¥65,537 | 見積依頼 | |||||
B | LL57SA | ¥13,451 | 見積依頼 | |||||
C | LB87SA | ¥48,284 | 見積依頼 | |||||
D | X37 | ¥14,654 | 見積依頼 | |||||
E | T448 | ¥23,678 | 見積依頼 | |||||
E | T28 | ¥20,655 | 見積依頼 | |||||
D | X27 | ¥11,800 | 見積依頼 | |||||
F | OLB-7M | ¥26,532 | 見積依頼 | |||||
B | LL97SA | ¥60,656 | 見積依頼 | |||||
E | T58 | ¥37,223 | 見積依頼 | |||||
G | 38 | ¥21,335 | 見積依頼 | |||||
H | T67SA | ¥22,391 | 見積依頼 | |||||
A | LB28 | ¥14,350 | 見積依頼 | |||||
I | X448 | ¥35,111 | 見積依頼 | |||||
C | LB57SA | ¥15,181 | 見積依頼 | |||||
I | X58 | ¥31,577 | 見積依頼 | |||||
J | LR77SA | ¥47,542 | 見積依頼 | |||||
D | X57SA | ¥15,518 | 見積依頼 | |||||
G | 18 | ¥15,240 | 見積依頼 | |||||
I | X38 | ¥30,793 | 見積依頼 | |||||
K | C67SA | ¥19,805 | 見積依頼 | |||||
L | OX-1 | ¥8,004 | 見積依頼 | |||||
H | T17SA | ¥8,208 | 見積依頼 | |||||
F | OLB-7 | ¥34,155 | 見積依頼 | |||||
E | T18 | ¥17,357 | 見積依頼 |
詳細はこちら
- ラボウェア
- テープ
- サンディングディスクとベルト
- 防火
- 作物の苗床と造園
- 発泡ゴムシール
- ドラムクレードルとティッパー
- まな板とマット
- ギアロッカー
- 燃料フィルター
- BANJO FITTINGS 六角頭キャップねじボルト
- WOODHEAD 130138シリーズマルチコンセントカバープレート
- SUPERIOR TOOL フィッティングブラシ
- HOFFMAN タイプ12,3Rフィードスルーストレートセクションワイヤウェイ
- SPEARS VALVES PVC特殊強化ゲートバルブ ブナ
- EATON S611 ソフトスタート
- Stafford Mfg ソリューションシリーズ、角穴シングルフラット面シャフト取付カラー
- DAYTON コレクターバッグ
- SMC VALVES Cxsjシリーズ 薄形シリンダ
- MCR SAFETY コーツ