入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンジットコンセント本体 |
バックタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボディスタイル | LB |
ボディタイプ | コンジットコンセント本体 |
容量 | 19.0 cu。 に。 |
色 | グレー |
危険場所クラス | 有り |
ハブサイズ | 1 / 2 " |
ハブスタイル | ねじ付き |
UPC | 783936210056 |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 14.99 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 容量 | ハブサイズ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GECXT-1 | X | 19立方インチ | 1 / 2 " | コンセント本体 | ¥23,538 | ||
GECCT-1 | C | 19.0 cu。 に。 | 1 / 2 " | コンジットコンセント本体 | ¥21,101 | ||
GECCT-2 | C | 19.0 cu。 に。 | 3 / 4 " | コンジットコンセント本体 | ¥21,371 | ||
GECCT-3 | C | 19.0 cu。 に。 | 1" | コンジットコンセント本体 | ¥23,205 | ||
GECE-1 | E | 18.0 cu。 に。 | 1 / 2 " | コンジットコンセント本体 | ¥19,996 | ||
GECLBT-2 | LB | 19.0 cu。 に。 | 3 / 4 " | コンジットコンセント本体 | ¥21,362 | ||
GECLBT-3 | LB | 19.0 cu。 に。 | 1" | コンジットコンセント本体 | ¥25,621 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。