KILLARK GEJTT-6M コンジットアウトレットボディ 鉄 2インチ
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
アイテム価格 | コンジットコンセント本体 |
バックタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
ボディ材質 | 鉄 |
ボディスタイル | T |
ボディタイプ | コンジットコンセント本体 |
容量 | 75.0 cu。 に。 |
色 | グレー |
危険場所クラス | 有り |
ハブサイズ | 2" |
ハブスタイル | ねじ付き |
船の重量(kg) | 5.84 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 26.04 |
船幅(cm) | 21.59 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 容量 | ハブサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GETT-4M | 42.0 cu。 に。 | 1.25 " | ¥50,749 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。