入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンジットボディ |
バックタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
ボディスタイル | T |
容量 | 4.0 cu。 に。 |
色 | グレー |
設計タイプ | フラットバック |
フォーム | フォーム7 |
危険場所クラス | 有り |
ハブサイズ | 1 / 2 " |
材料 | 銅フリーアルミニウム |
タイプ | ねじ付き |
UPC | 783936530017 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 7609000000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。