入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンジットコンセント本体 |
バックタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
ボディ材質 | 鉄 |
ボディスタイル | C |
ボディタイプ | コンジットコンセント本体 |
容量 | 4.0 cu。 に。 |
色 | グレー |
危険場所クラス | いいえ |
ハブサイズ | 1 / 2 " |
ハブスタイル | ねじ付き |
UPC | 783936480152 |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 3.56 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 容量 | 危険場所クラス | ハブサイズ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC-2M | C | 7.0 cu。 に。 | 有り | 3 / 4 " | コンジットボディ | ¥3,472 | ||
OC-3M | C | 12.0 cu。 に。 | 有り | 1" | コンジットボディ | ¥5,250 | ||
OC-4M | C | 32.0 cu。 に。 | 有り | 1-1 / 4」 | コンジットボディ | ¥8,075 | ||
OC-5M | C | 36.0 cu。 に。 | 有り | 1-1 / 2」 | コンジットボディ | ¥10,391 | ||
OLB-2M | LB | 7.0 cu。 に。 | 有り | 3 / 4 " | コンジットボディ | ¥3,376 | ||
OLL-1M | LL | 4.0 cu。 に。 | 有り | 1 / 2 " | コンジットボディ | ¥3,162 | ||
OLL-3M | LL | 12.0 cu。 に。 | 有り | 1" | コンジットボディ | ¥5,250 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。