GEORG FISCHER ボールバルブ ポリプロピレンハンドルとEPDMシールを備えたCPVCボディを備えたインラインの真のユニオンボールバルブ。 産業用アプリケーションで流体の流れを制御するのに理想的です。 150 psiWOGの最大圧力に耐えることができます
ポリプロピレンハンドルとEPDMシールを備えたCPVCボディを備えたインラインの真のユニオンボールバルブ。 産業用アプリケーションで流体の流れを制御するのに理想的です。 150 psiWOGの最大圧力に耐えることができます
ボールバルブは、水処理プラント、石油およびガスのパイプライン、化学処理、HVAC システム、商業配管用途で使用されます。これらの高圧ボールバルブは次の用途に最適です。...続きを読む
CPVCインライン、トゥルーユニオンボールバルブ、ソケット/ FNPTxソケット/ FNPT
形式 | モデル | 温度。 範囲 | ハンドル材料 | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | パイプサイズ | シール材 | シート素材 | ステム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 163546342 | ¥19,239 | |||||||||
A | 163546344 | ¥27,276 | |||||||||
A | 163546343 | ¥22,675 | |||||||||
A | 163546341 | ¥19,061 | |||||||||
A | 163546345 | ¥33,194 | |||||||||
A | 163546347 | ¥51,274 | |||||||||
A | 163546346 | ¥41,320 | |||||||||
B | 163375004 | ¥20,366 | |||||||||
B | 163375002 | ¥10,867 | |||||||||
B | 163375021 | ¥36,824 | |||||||||
B | 163375005 | ¥22,365 | |||||||||
B | 163375006 | ¥28,415 | |||||||||
B | 163375018 | ¥19,639 | |||||||||
B | 163375019 | ¥23,693 | |||||||||
B | 163375020 | ¥32,848 | |||||||||
B | 163375022 | ¥52,028 | |||||||||
B | 163375007 | ¥44,637 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 161.546.354 | ¥21,585 | |
A | 163.546.354 | ¥33,908 |
PVCインライン、トゥルーユニオンボールバルブ、ソケット/ FNPTxソケット/ FNPT
形式 | モデル | ハンドル材料 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | シール材 | シート素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 161546343 | ¥15,555 | ||||||
A | 161546344 | ¥17,380 | ||||||
A | 161546341 | ¥11,540 | ||||||
A | 161546347 | ¥34,947 | ||||||
A | 161546346 | ¥25,767 | ||||||
A | 161546342 | ¥12,769 | ||||||
B | 161375007 | ¥27,971 | ||||||
B | 161375006 | ¥18,638 | ||||||
B | 161375018 | ¥12,180 | ||||||
B | 161375019 | ¥15,287 | ||||||
B | 161375005 | ¥16,708 | ||||||
B | 161375004 | ¥12,365 | ||||||
B | 161375020 | ¥17,663 | ||||||
B | 161375022 | ¥34,082 | ||||||
B | 161375021 | ¥21,209 | ||||||
B | 161375017 | ¥10,663 | ||||||
A | 161375002 | ¥9,515 | ||||||
B | 161375003 | ¥9,609 |
CPVCインライン、トゥルーユニオンボールバルブ、フランジ付きxフランジ付き
Georg Fischer トゥルー ユニオン ボール バルブは、灌漑、プール、下水処理、リサイクル水工学、水産養殖、土木建設、その他の産業で使用するために設計されています。 これらの真のユニオン ボール バルブにはダブル ユニオンがあり、バルブの修理または交換時のサービスが可能です。 バルブまたはキャリアの主要部分はハンドルとボールが配置されており、システム全体を分解せずに簡単に保守できるようにラインから取り出すことができます。 これらの手動ボールバルブは、パイプ内の液体の流れを管理します。 これらには、球状のポートを開閉するレバーが装備されており、液体がシステム内を流れることができます。 Georg Fischer のフルポート バルブは、ボールにかかる圧力を一定に維持して漏れを止める PTFE 動的荷重シートを備えています。 これらの真のユニオン ボール バルブの CPVC ステムには、ハンドルが割れた場合に漏れを止めるためのシールの上にブレークポイントが組み込まれています。 これらのトゥルー ユニオン ボール バルブにはステンレス鋼の取り付けインサートが付属しており、32 度から 176 度 F の動作温度範囲を提供します。これらのトゥルー ユニオン ボール バルブの範囲からお選びください。パイプ サイズは 3 インチと 4 インチです。
Georg Fischer トゥルー ユニオン ボール バルブは、灌漑、プール、下水処理、リサイクル水工学、水産養殖、土木建設、その他の産業で使用するために設計されています。 これらの真のユニオン ボール バルブにはダブル ユニオンがあり、バルブの修理または交換時のサービスが可能です。 バルブまたはキャリアの主要部分はハンドルとボールが配置されており、システム全体を分解せずに簡単に保守できるようにラインから取り出すことができます。 これらの手動ボールバルブは、パイプ内の液体の流れを管理します。 これらには、球状のポートを開閉するレバーが装備されており、液体がシステム内を流れることができます。 Georg Fischer のフルポート バルブは、ボールにかかる圧力を一定に維持して漏れを止める PTFE 動的荷重シートを備えています。 これらの真のユニオン ボール バルブの CPVC ステムには、ハンドルが割れた場合に漏れを止めるためのシールの上にブレークポイントが組み込まれています。 これらのトゥルー ユニオン ボール バルブにはステンレス鋼の取り付けインサートが付属しており、32 度から 176 度 F の動作温度範囲を提供します。これらのトゥルー ユニオン ボール バルブの範囲からお選びください。パイプ サイズは 3 インチと 4 インチです。
PVCボールバルブTrueUnionフランジ付き3インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
161375084 | AA9DQZ | ¥97,575 |
詳細はこちら
- 防火
- バッグとバッグアクセサリー
- ペイントスプレーとアクセサリー
- 溶接棒とワイヤー
- フロートバルブとアクセサリー
- 圧力計キット
- ハングビンとスタックビン
- 主な付属品
- 水平および垂直ライフライン
- ストリップチャート温度レコーダー
- TEMPCO フランジ付きイマージョンヒーター
- HAMILTON ツインホイールキャスター
- RIDGID チェーントング
- VICTOR カッティングトーチ21インチ
- OSG 961シリーズ、カーバイドバー
- CRYDOM CKR24シリーズ、ソリッドステートリレー
- BANJO FITTINGS Oリング、ノズルバルブ
- CHECKERS モンスターチョック
- THOMAS & BETTS T10シリーズフォークターミナル
- APOLLO VALVES 60B-100シリーズグローブバルブ