GEORG FISCHER PVC Inline, True Union Ball Valve, Socket/FNPT x Socket/FNPT
形式 | モデル | ハンドル材料 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | シール材 | シート素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 161546343 | ポリプロピレン | 230 psiのWOG | 3 / 4 " | EPDM | PTFE | ¥15,555 | |
A | 161546344 | ポリプロピレン | 230 psiのWOG | 1" | EPDM | PTFE | ¥17,380 | |
A | 161546341 | ポリプロピレン | 230 psiのWOG | 3 / 8 " | EPDM | PTFE | ¥11,540 | |
A | 161546347 | ポリプロピレン | 230 psiのWOG | 2" | EPDM | PTFE | ¥34,947 | |
A | 161546346 | ポリプロピレン | 230 psiのWOG | 1.5 " | EPDM | PTFE | ¥25,767 | |
A | 161546342 | ポリプロピレン | 230 psiのWOG | 1 / 2 " | EPDM | PTFE | ¥12,769 | |
B | 161375007 | PVC | 230 psiのWOG | 2" | EPDM | PTFE | ¥27,971 | |
B | 161375006 | PVC | 230 psiのWOG | 1.5 " | EPDM | PTFE | ¥18,638 | |
B | 161375018 | PVC | 225 psiのWOG | 3 / 4 " | FPM | PTFE / FPM | ¥12,180 | |
B | 161375019 | PVC | 225 psiのWOG | 1" | FPM | PTFE / FPM | ¥15,287 | |
B | 161375005 | PVC | 230 psiのWOG | 1.25 " | EPDM | PTFE | ¥16,708 | |
B | 161375004 | PVC | 230 psiのWOG | 1" | EPDM | PTFE | ¥12,365 | |
B | 161375020 | PVC | 225 psiのWOG | 1.25 " | FPM | PTFE / FPM | ¥17,663 | |
B | 161375022 | PVC | 225 psiのWOG | 2" | FPM | PTFE / FPM | ¥34,082 | |
B | 161375021 | PVC | 225 psiのWOG | 1.5 " | FPM | PTFE / FPM | ¥21,209 | |
B | 161375017 | PVC | 225 psiのWOG | 1 / 2 " | FPM | PTFE / FPM | ¥10,663 | |
A | 161375002 | PVC | 230 psiのWOG | 1 / 2 " | EPDM | PTFE | ¥9,515 | |
B | 161375003 | PVC | 230 psiのWOG | 3 / 4 " | EPDM | PTFE | ¥9,609 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 磁気ジョーキャップ
- 具体的なその他のツール
- エアホースアクセサリー
- ランプホルダー
- フェンスレール
- 測定装置
- 直線運動
- OリングとOリングキット
- フローリング
- フロートバルブとアクセサリー
- VORTEC エンクロージャークーラー
- SMC VALVES バキュームパッドフラット50mm
- TRACERLINE UVリーク検出色素、1オンスサイズ
- BURNDY Tapit シリーズ パラレル クランプ メカニカル コネクタ
- BALDOR MOTOR 角フランジポンプ、単相、ODP
- Stafford Mfg シグニチャー シリーズ、止めねじタイプ 316 ステンレス鋼シャフト カラー
- FILLRITE 燃料移送ポンプ修理キット
- FANTECH FADEシリーズ軸流ファン
- AIRSPADE 給気ホース
- VESTIL CST-FC47-DKシリーズ 熱可塑性ゴムキャスター