入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | PVC |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | PVC |
ボディスタイル | インライン、トゥルーユニオン |
接続タイプ | ソケット/ FNPTxソケット/ FNPT |
ハンドル材料 | PVC |
ハンドルタイプ | ティー |
マックス。 圧力 | 230 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 0のPSI WSP |
パイプサイズ | 1" |
ポート | フル |
シール材 | EPDM |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | PVC |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | 0度から140度F |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | IT |
モデル | ハンドル材料 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | シール材 | シート素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161375002 | PVC | 230 psiのWOG | 1 / 2 " | EPDM | PTFE | ¥10,000 | |
161375003 | PVC | 230 psiのWOG | 3 / 4 " | EPDM | PTFE | ¥10,935 | |
161375005 | PVC | 230 psiのWOG | 1.25 " | EPDM | PTFE | ¥18,279 | |
161375006 | PVC | 230 psiのWOG | 1.5 " | EPDM | PTFE | ¥19,575 | |
161375007 | PVC | 230 psiのWOG | 2" | EPDM | PTFE | ¥29,883 | |
161375018 | PVC | 225 psiのWOG | 3 / 4 " | FPM | PTFE / FPM | ¥12,962 | |
161546341 | ポリプロピレン | 230 psiのWOG | 3 / 8 " | EPDM | PTFE | ¥12,484 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。