Southwire Company ツイスト水中ポンプ ケーブル | Raptor Supplies 日本

SOUTHWIRE COMPANY ツイスト水中ポンプ ケーブル


フィルタ
ケーブルの種類: THW 、導体材質: 、最大。 電圧: 600 VAC 、スプールの長さ: 500ft。 、温度。 範囲: -4度から167度F 、ワイヤーの色: 黒、赤、緑の地面
形式モデル公称外径指揮者の数ストランドの数サイズワイヤーサイズ価格
A
56370701
-2110 AWG--
見積依頼
B
56366001
-21912 AWG--
見積依頼
A
56648502
-3198 AWG--
見積依頼
C
56367701
-3714 AWG--
見積依頼
C
56367901
-31912 AWG--
見積依頼
C
56368101
-31910 AWG--
見積依頼
C
56368701
-3192 AWG--
見積依頼
B
56365801
-2714 AWG--
見積依頼
B
56366201
-21910 AWG--
見積依頼
A
56370501
-2112 AWG--
見積依頼
B
56366702
-3194 AWG--
見積依頼
D
56369801
-31912 AWG--
見積依頼
E
56370301
-2114 AWG--
見積依頼
E
56370901
-2198 AWG--
見積依頼
A
56370401
-3114 AWG--
見積依頼
A
56370601
-3112 AWG--
見積依頼
A
56370801
-3110 AWG--
見積依頼
E
56371001
-3198 AWG--
見積依頼
A
56371101
-3196 AWG--
見積依頼
C
56368899
-3191 AWG--
見積依頼
C
56367801
-21912 AWG--
見積依頼
C
56368001
-21910 AWG--
見積依頼
C
56368201
-2198 AWG--
見積依頼
C
56368301
-3198 AWG--
見積依頼
C
56368501
-3196 AWG--
見積依頼
C
56368601
-3194 AWG--
見積依頼
B
56365902
-3714 AWG--
見積依頼
D
56370101
-31910 AWG--
見積依頼
B
56366101
-31912 AWG--
見積依頼
B
56366301
-31910 AWG--
見積依頼
B
56366401
-2198 AWG--
見積依頼
B
56366501
-3198 AWG--
見積依頼
B
56366601
-3196 AWG--
見積依頼
D
56369701
-21912 AWG--
見積依頼
A
56371201
-3194 AWG--
見積依頼
F
55163502
0.377 "2アース付き--12 AWG¥174,256
F
55173702
0.422 "2アース付き--10 AWG¥270,183

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?