GEORG FISCHER CPVC インライン トゥルーユニオンボールバルブ ソケット/FNPT×ソケット/FNPT
形式 | モデル | 温度。 範囲 | ハンドル材料 | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | パイプサイズ | シール材 | シート素材 | ステム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 163546342 | 0度から180度F | ポリプロピレン | 230 psiのWOG | 0のPSI WSP | 1 / 2 " | EPDM | PTFE | CPVC | ¥19,239 | |
A | 163546344 | 0度から180度F | ポリプロピレン | 230 psiのWOG | 0のPSI WSP | 1" | EPDM | PTFE | CPVC | ¥27,276 | |
A | 163546343 | 0度から180度F | ポリプロピレン | 230 psiのWOG | 0のPSI WSP | 3 / 4 " | EPDM | PTFE | CPVC | ¥22,675 | |
A | 163546341 | 0度から200度F | ポリプロピレン | 230 psiのWOG | 150のPSI WSP | 3 / 8 " | EPDM | PTFE | CPVC | ¥19,061 | |
A | 163546345 | 0度から200度F | ポリプロピレン | 230 psiのWOG | 150のPSI WSP | 1.25 " | EPDM | PTFE | CPVC | ¥33,194 | |
A | 163546347 | 0度から200度F | ポリプロピレン | 230 psiのWOG | 150のPSI WSP | 2" | EPDM | PTFE | CPVC | ¥51,274 | |
A | 163546346 | 0度から200度F | ポリプロピレン | 230 psiのWOG | 150のPSI WSP | 1.5 " | EPDM | PTFE | CPVC | ¥41,320 | |
B | 163375004 | 0度から210度F | PVC | 230 psiのWOG | 0のPSI WSP | 1" | EPDM | PTFE | PVC | ¥20,366 | |
B | 163375002 | 0度から210度F | PVC | 230 psiのWOG | 0のPSI WSP | 1 / 2 " | EPDM | PTFE | PVC | ¥10,867 | |
B | 163375021 | 0度から210度F | PVC | 225 psiのWOG | 0のPSI WSP | 1.5 " | FPM | PTFE / FPM | PVC | ¥36,824 | |
B | 163375005 | 0度から210度F | PVC | 230 psiのWOG | 0のPSI WSP | 1.25 " | EPDM | PTFE | PVC | ¥22,365 | |
B | 163375006 | 0度から210度F | PVC | 230 psiのWOG | 0のPSI WSP | 1.5 " | EPDM | PTFE | PVC | ¥28,415 | |
B | 163375018 | 0度から210度F | PVC | 225 psiのWOG | 0のPSI WSP | 3 / 4 " | FPM | PTFE / FPM | PVC | ¥19,639 | |
B | 163375019 | 0度から210度F | PVC | 225 psiのWOG | 0のPSI WSP | 1" | FPM | PTFE / FPM | PVC | ¥23,693 | |
B | 163375020 | 0度から210度F | PVC | 225 psiのWOG | 0のPSI WSP | 1.25 " | FPM | PTFE / FPM | PVC | ¥32,848 | |
B | 163375022 | 0度から210度F | PVC | 225 psiのWOG | 0のPSI WSP | 2" | FPM | PTFE / FPM | PVC | ¥52,028 | |
B | 163375007 | 0度から210度F | PVC | 230 psiのWOG | 0のPSI WSP | 2" | EPDM | PTFE | PVC | ¥44,637 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベルトラップと排水管
- スリーブベアリング
- スクライバーとプローブ
- コードレスドライバー
- ブレーキライン
- キャビネット
- 仕上げツール
- ヒートガンとアクセサリー
- パワーシアーズ
- パテ
- ADVANCE TABCO スカラリーシンク、2ステーション
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS ビットホルダー
- UNITHERM FreezeProラップフランジとバルブ断熱カバー
- BUSSMANN 高電圧特殊ヒューズ
- PETERSEN PRODUCTS ドレンフラッシャー
- FEBCO 758AシリーズYストレーナー
- EATON E34シリーズ セレクタスイッチユニット
- 3M バフパッド
- NORTON ABRASIVES カップブラシ
- BROWNING TP110Hシリーズ トルクリミッタ