入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | CPVC |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | CPVC |
ボディスタイル | インライン、トゥルーユニオン |
接続タイプ | ソケット/ FNPTxソケット/ FNPT |
ハンドル材料 | ポリプロピレン |
ハンドルタイプ | ティー |
マックス。 圧力 | 230 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
パイプサイズ | 1.5 " |
ポート | フル |
シール材 | EPDM |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | CPVC |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | 0度から200度F |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 1.15 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | CH |
モデル | 温度。 範囲 | ハンドル材料 | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | パイプサイズ | シール材 | シート素材 | ステム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163375002 | 0度から210度F | PVC | 230 psiのWOG | 0のPSI WSP | 1 / 2 " | EPDM | PTFE | PVC | ¥11,445 | |
163375004 | 0度から210度F | PVC | 230 psiのWOG | 0のPSI WSP | 1" | EPDM | PTFE | PVC | ¥21,913 | |
163375005 | 0度から210度F | PVC | 230 psiのWOG | 0のPSI WSP | 1.25 " | EPDM | PTFE | PVC | ¥24,286 | |
163375006 | 0度から210度F | PVC | 230 psiのWOG | 0のPSI WSP | 1.5 " | EPDM | PTFE | PVC | ¥31,770 | |
163375007 | 0度から210度F | PVC | 230 psiのWOG | 0のPSI WSP | 2" | EPDM | PTFE | PVC | ¥48,613 | |
163375018 | 0度から210度F | PVC | 225 psiのWOG | 0のPSI WSP | 3 / 4 " | FPM | PTFE / FPM | PVC | ¥21,245 | |
163375019 | 0度から210度F | PVC | 225 psiのWOG | 0のPSI WSP | 1" | FPM | PTFE / FPM | PVC | ¥25,638 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。