入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | CPVC |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | CPVC |
ボディスタイル | インライン、トゥルーユニオン |
接続タイプ | ソケット/ FNPTxソケット/ FNPT |
ハンドル材料 | PVC |
ハンドルタイプ | ティー |
マックス。 圧力 | 230 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 0のPSI WSP |
パイプサイズ | 1" |
ポート | フル |
シール材 | EPDM |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | PVC |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | 0度から210度F |
UPC | 834750135275 |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 0.44 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | IT |
モデル | 温度。 範囲 | ハンドル材料 | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | パイプサイズ | シール材 | シート素材 | ステム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163375002 | 0度から210度F | PVC | 230 psiのWOG | 0のPSI WSP | 1 / 2 " | EPDM | PTFE | PVC | ¥10,867 | |
163375005 | 0度から210度F | PVC | 230 psiのWOG | 0のPSI WSP | 1.25 " | EPDM | PTFE | PVC | ¥22,365 | |
163375006 | 0度から210度F | PVC | 230 psiのWOG | 0のPSI WSP | 1.5 " | EPDM | PTFE | PVC | ¥28,415 | |
163375007 | 0度から210度F | PVC | 230 psiのWOG | 0のPSI WSP | 2" | EPDM | PTFE | PVC | ¥44,637 | |
163375018 | 0度から210度F | PVC | 225 psiのWOG | 0のPSI WSP | 3 / 4 " | FPM | PTFE / FPM | PVC | ¥19,639 | |
163375019 | 0度から210度F | PVC | 225 psiのWOG | 0のPSI WSP | 1" | FPM | PTFE / FPM | PVC | ¥23,693 | |
163375020 | 0度から210度F | PVC | 225 psiのWOG | 0のPSI WSP | 1.25 " | FPM | PTFE / FPM | PVC | ¥32,848 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。