GEORG FISCHER 163546590 CPVC ボールバルブ真ユニオンフランジ 4 インチ
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
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | CPVC |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | CPVC |
ボディスタイル | インライン、トゥルーユニオン |
接続タイプ | フランジ付きxフランジ付き |
ハンドル材料 | ポリプロピレン |
ハンドルタイプ | ティー |
マックス。 圧力 | 150 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 0のPSI WSP |
パイプサイズ | 4" |
ポート | フル |
シール材 | EPDM |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | CPVC |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | 0度から176度F |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 13.64 |
船高(cm) | 28.45 |
船の長さ(cm) | 51.31 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | CH |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
163546589 | 3" | ¥199,380 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。