入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | ポリプロピレン |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
ボディスタイル | インライン、トゥルーユニオン |
接続タイプ | ソケット/ FNPTxソケット/ FNPT |
ハンドル材料 | ポリプロピレン |
ハンドルタイプ | ティー |
マックス。 圧力 | 230 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 75のPSI WSP |
パイプサイズ | 1.25 " |
ポート | フル |
シール材 | EPDM |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | ポリプロピレン |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | 0度から180度F |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | CH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。