GEORG FISCHER 161375084PvcボールバルブTrueUnionフランジ付き3インチ
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
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | PVC |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | PVC |
ボディスタイル | インライン、トゥルーユニオン |
接続タイプ | フランジ付きxフランジ付き |
ハンドル材料 | PVC |
ハンドルタイプ | ティー |
マックス。 圧力 | 230 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 0のPSI WSP |
パイプサイズ | 3" |
ポート | フル |
シール材 | FPM |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | PVC |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | 0度から140度F |
UPC | 994138253035 |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 5.06 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。