OSG 961シリーズ、カーバイドバー
形式 | モデル | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 961-5000 | 1 / 2 " | 1" | 50,000 | 6" | 1 / 4 " | SA-5L6 | ¥12,029 | |
A | 961-3750 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 63,000 | 6" | 1 / 4 " | SA-3L6 | ¥8,508 | |
B | 961-3750-60 | 9.00 mm | 19 mm | 65,000 | 152 mm | 6" | SA-3L6 | ¥9,014 | |
A | 961-5000-60 | 12.00 mm | 25 mm | 55,000 | 50 mm | 6" | SA-5L6 | ¥13,283 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- Vベルト
- アルミトレッドプレート
- エキゾーストレインキャップ
- コンビネーション安全キャビネット
- ダイレクトドライブファンモーターアセンブリ
- パイプとチューブ
- 送風機
- ブッシング
- ハンマーと打撃ツール
- ラボろ過
- TENNSCO 引き出しビン
- MITUTOYO デジタル厚さゲージ
- WEATHERHEAD メスエルボ 3/8-18 インチチューブサイズ
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 刻み付きナット
- PLAST-O-MATIC EBVBシリーズ電気作動式ボールバルブ
- SPEARS VALVES PVCコンパクトボールバルブレギュラースタイル、ソケットエンド、FKM
- CAMPBELL オープンアイボルトスナップ
- MORSE DRUM ウインチ
- JUSTRITE キャビネットドア
- BALDOR / DODGE ISN、ピローブロック、分割型自動調心ころ軸受