AIRMASTER FAN エアキャノンとマンクーラー UL 認定のポータブル ベルトドライブ マン クーラーで、単相永久分割コンデンサ モーターを搭載し、最大風量 17173 CFM を実現します。 スチール製フレームと直径 48 インチの XNUMX 枚ブレード、エポキシコーティングされたスチール製プロペラが特徴です。
UL 認定のポータブル ベルトドライブ マン クーラーで、単相永久分割コンデンサ モーターを搭載し、最大風量 17173 CFM を実現します。 スチール製フレームと直径 48 インチの XNUMX 枚ブレード、エポキシコーティングされたスチール製プロペラが特徴です。
EMC シリーズ ベルト ドライブ マンクーラー
エアマスター ファン EMC シリーズ マンクーラーは、個人や特定の作業スペースを冷却するために直接空気流を提供するのに最適です。 これらのユニットは、熱や停滞空気が懸念される倉庫、工場、作業場、建設現場などの産業環境でよく使用されます。 ゴムタイヤ付きのスチールホイールが付いているので、職場のさまざまなセクションでの移動や位置決めが簡単に行えます。 これらのマンクーラーはさらに最大 1 馬力のモーターを利用して、最大 17173 cfm の空気流量を実現します。 コンパクトで軽量なデザインとキャリングハンドルを備えており、持ち運びに便利です。 これらのユニットは、より低い騒音レベルでより高速の気流を生成する XNUMX 枚または XNUMX 枚のブレード構成を備えたアルミニウム/スチール プロペラで入手できます。 また、最大限の耐食性を提供しながら、ブレードとの偶発的な接触を防ぐために、エポキシコーティングされたガードとバレルも付属しています。
エアマスター ファン EMC シリーズ マンクーラーは、個人や特定の作業スペースを冷却するために直接空気流を提供するのに最適です。 これらのユニットは、熱や停滞空気が懸念される倉庫、工場、作業場、建設現場などの産業環境でよく使用されます。 ゴムタイヤ付きのスチールホイールが付いているので、職場のさまざまなセクションでの移動や位置決めが簡単に行えます。 これらのマンクーラーはさらに最大 1 馬力のモーターを利用して、最大 17173 cfm の空気流量を実現します。 コンパクトで軽量なデザインとキャリングハンドルを備えており、持ち運びに便利です。 これらのユニットは、より低い騒音レベルでより高速の気流を生成する XNUMX 枚または XNUMX 枚のブレード構成を備えたアルミニウム/スチール プロペラで入手できます。 また、最大限の耐食性を提供しながら、ブレードとの偶発的な接触を防ぐために、エポキシコーティングされたガードとバレルも付属しています。
マンクーラー、ダイレクトドライブ、プロペラ直径 36 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
39201 | CE7WGM | ¥204,741 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- テープ
- サンディングディスクとベルト
- チェックバルブと逆流防止装置
- アーク溶接機とプラズマカッター
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- 交通安全ベスト
- リフティングおよびスプレッダービーム
- ケーブルホースキャリアシステム
- 電子トルクレンチ
- 同封のサービスカート
- RICE LAKE 校正分銅セット
- SALSBURY INDUSTRIES メールボックスドア用ロックブラケット
- VULCAN HART フロントガター、右手
- ANVIL ダブルコーナーインサート
- CALBRITE ステンレススチール製フラットレール壁取り付けキット
- SPEAKMAN シール
- BOSCH ノンクーラントスルーハイスジョバー長ドリルビット
- CAIMAN リガーズスタイル汎用グローブ
- EXAIR エアナイフ
- LENOX TOOLS 点火制御