AIRMASTER FAN 39150マンクーラー、キャビネットファン、サイズ42インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マンクーラー |
ブレード径 | 42 " |
ブレード材質 | 亜鉛めっき鋼 |
定格電流 | 10 A |
寸法 | 19 x 48-1 / 4 " |
注ぐ速さ | 13620立方フィート |
周波数 | 60 Hz |
速度の数 | 1 |
電力定格 | 3/4 |
騒音レベル | 77 dBA |
速度 | 440 RPM |
定格電圧 | 115 VAC |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。