AIRMASTER FAN 39130マンクーラー、キャビネットファン、サイズ30インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マンクーラー |
ブレード径 | 30 " |
ブレード材質 | 亜鉛めっき鋼 |
定格電流 | 5.9 A |
寸法 | 19 x 36-1 / 4 " |
注ぐ速さ | 7360立方フィート |
周波数 | 60 Hz |
速度の数 | 1 |
電力定格 | 1/2 |
騒音レベル | 74 dBA |
速度 | 580 Rpm |
定格電圧 | 115 VAC |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。