AIRMASTER FAN マンクーラーシリーズ ベルトドライブキャビネットファン
形式 | モデル | ブレード径 | 定格電流 | 寸法 | 注ぐ速さ | 電力定格 | 騒音レベル | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 39130 | 30 " | 5.9 A | 19 x 36-1 / 4 " | 7360立方フィート | 1/2 | 74 dBA | 580 Rpm | ¥355,083 | 見積依頼
|
A | 39140 | 36 " | 5.9 A | 19 x 42-1 / 4 " | 9230立方フィート | 1/2 | 74 dBA | 430 RPM | ¥372,021 | 見積依頼
|
A | 39150 | 42 " | 10 A | 19 x 48-1 / 4 " | 13620立方フィート | 3/4 | 77 dBA | 440 RPM | ¥497,265 | 見積依頼
|
A | 39160 | 48 " | 11.9 A | 19 x 54-1 / 4 " | 17770立方フィート | 1 | 78 dBA | 400 Rpm | ¥541,280 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- そり
- モバイルサービスベンチおよびキャビネットアクセサリ
- 安全缶漏斗
- 池の曝気管
- ブリタブルガス継手
- 研磨
- 自動車用リフティングツール
- アクセスバリアと群集管理
- エルゴノミクス
- リフティングハードウェア
- BASCO ドラムヒーター
- PYRAMEX 処方インサートホルダー
- JET TOOLS スチールチップ、金属切削コールドソーブレード
- REELCRAFT 燃料ホース、50 PSI
- HELICOIL 完全なリファレンスゲージ、UNC、2B
- SPEARS VALVES PVCレギュラーインサート継手 レジューシングオスアダプタ
- BALDOR MOTOR 三相ブレーク モーター、C-フェース、フットレス、ODP
- LINN GEAR QDブッシュスプロケット、160チェーン
- LOVEJOY CJシリーズハブのスプライン穴
- GROVE GEAR GRシリーズ、BDスタイル、852サイズ、アイアンマンウォーム減速機