AIRMASTER FAN EMC42Dマンクーラー、ベルトドライブ、ポータブル、サイズ42インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マンクーラー |
ブレード径 | 42 " |
ブレード材質 | アルミニウム |
直径 | 46 " |
注ぐ速さ | 14000立方フィート |
住宅資材 | 鋼 |
速度の数 | 2 |
電力定格 | 1/2 |
速度 | 540 Rpm |
定格電圧 | 115 VAC |
原産国 | CN |
A.
A. ベルト ドライブ ファンは、調節可能なベルトを使用して、必要なファン速度を達成します。 ダイレクト ドライブ ファンには、ファンの速度を調整するための電子整流モーター (ECM) が必要です。
A. この筐体は、冷却のために空気が巻線を循環することを可能にしますが、15 度の垂直角度内で水滴がモーターに落ちるのを防ぎます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。