AIRMASTER FAN 60026マンクーラー、ベルトドライブ、スイベルマウント、サイズ48インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マンクーラー |
ブレード径 | 48 " |
ブレード材質 | 鋼 |
定格電流 | 12.8 A |
直径 | 48 1 / 2 " |
注ぐ速さ | 17730立方フィート |
周波数 | 60 Hz |
速度の数 | 1 |
電力定格 | 1 |
騒音レベル | 78 dBA |
速度 | 385 RPM |
定格電圧 | 115 VAC |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。