AIRMASTER FAN 39181 マンクーラー、ベルトドライブ、プロペラ直径 36 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マンクーラー |
ベアリングタイプ | 封印されたボール |
定格電流 | 5.28 A |
深さ | 21 " |
ファン回転速度 | 530 Rpm |
注ぐ速さ | 4463立方フィート |
高さ | 39 " |
HP | 1/2 |
プロペラ径 | 36 " |
プロペラ材料 | 亜鉛めっき鋼 |
速度 | 530 Rpm |
定格電圧 | 115 VAC |
幅(Width) | 41 1 / 2 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。