VESTIL ATWR-24-12-66 高耐久アルミホイールライザー、24 x 12 x 66 インチサイズ

在庫あり
アイテム:AG7MCE モデル:ATWR-24-12-66

入手する 5月 21, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥238,769 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemトラックホイールライザー
ANSIクラスB56.1パート3秒7
容量30000ポンド。
シルバー
高さ11.94 "
長さ66 "
レベルの長さ30 "
材料アルミニウム
素材の厚さ1/4インチ
測定単位
スロープの数1
製品データシートヴェスティル-rp-atwr-24-12-66.pdf
ランプ角度19度
厚さ5 / 16 "
スロープの種類ホイールライザー
幅(Width)24 "

発送情報:

船の重量(kg) 72
船高(cm)30.48
船の長さ(cm)167.64
船幅(cm)60.96
HSコード7610900080
原産国US

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル高さ長さレベルの長さ厚さ幅(Width)価格
VESTIL ATWR-18-10-114 高耐久アルミ ホイール ライザー、18 x 10 x 114 インチ サイズ | AG7MBG ATWR-18-10-1149.88 "114 "84 "1 / 4 "18 "¥319,423
見積依頼
VESTIL ATWR-18-10-60 高耐久アルミ ホイール ライザー、18 x 10 x 60 インチ サイズ | AG7MBH ATWR-18-10-609.88 "60 "30 "1 / 4 "18 "¥177,331
VESTIL ATWR-18-10-66 高耐久アルミ ホイール ライザー、18 x 10 x 66 インチ サイズ | AG7MBJ ATWR-18-10-669.88 "66 "36 "1 / 4 "18 "¥212,110
VESTIL ATWR-18-10-72 高耐久アルミ ホイール ライザー、18 x 10 x 72 インチ サイズ | AG7MBK ATWR-18-10-729.88 "72 "42 "1 / 4 "18 "¥227,163
見積依頼
VESTIL ATWR-18-12-120 高耐久アルミ ホイール ライザー、18 x 12 x 120 インチ サイズ | AG7MBL ATWR-18-12-12011.88 "120 "84 "1 / 4 "18 "¥367,404
見積依頼
VESTIL ATWR-18-12-66 高耐久アルミ ホイール ライザー、18 x 12 x 66 インチ サイズ | AG7MBM ATWR-18-12-6611.88 "66 "30 "1 / 4 "18 "¥208,611
VESTIL ATWR-18-12-72 高耐久アルミ ホイール ライザー、18 x 12 x 72 インチ サイズ | AG7MBN ATWR-18-12-7211.88 "72 "36 "1 / 4 "18 "¥223,695
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

VESTIL ATWR-24-12-66 高耐久アルミホイールライザー、24 x 12 x 66 インチサイズ
¥238,769 /単価