AIRMASTER FAN LC42BDマンクーラー、ベルトドライブ、サイズ42インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マンクーラー |
ブレード径 | 42 " |
ブレード材質 | アルミニウム |
注ぐ速さ | 13036立方フィート |
住宅資材 | 鋼 |
速度の数 | 2 |
電力定格 | 1 |
騒音レベル | 70 dBA |
速度 | 582 RPM |
定格電圧 | 115 VAC |
原産国 | CN |
A. この 42 インチ ファンは、モーターとファン インペラーをベルトで接続するベルト ドライブ機構を備えており、必要なファン速度を達成するために調整できます。
A. ロッカー スイッチには、どちらの端でも押して電気回路を接続または切断できる操作用のボタンがあります。
A. ODP (開放型防滴) 筐体により、空気がモーター内を自由に流れるようになり、過熱を防ぎ、液体がモーターに入るのを防ぎます。
プロダクト | モデル | ブレード径 | 注ぐ速さ | 速度の数 | 騒音レベル | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC36BD | 36 " | 8758立方フィート | 2 | 68 dBA | 600 Rpm | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。