入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディスタイル | ラウンドボディブレードヒューズ |
DC電圧定格 | 170 VDC |
直径 | 1" |
ヒューズサイズ/グループ | テレパワー |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
長さ | 2.625 " |
製造元シリーズ | TPL |
取り付けスタイル | スタッド |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | Telpower高電流ヒューズ |
終了タイプ | ボルトダウン |
タイプ | テレコミュニケーションパワーヒューズ |
電圧(DC) | 170VDC |
船の重量(kg) | 0.09 |
モデル | ボディスタイル | 定格電流 | 直径 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL-BE | ラウンドボディブレードヒューズ | 125A | 1" | テレコム保護ヒューズ | 2.625 " | ¥17,846 | |
TPL-BB | ラウンドボディブレードヒューズ | 80A | 1" | ヒューズ | 2.625 " | ¥17,846 | |
TPL-BH | ラウンドボディブレードヒューズ | 200A | 1" | ヒューズ | 2.625 " | ¥17,846 | |
TPL-CZ | ラウンドボディブレードヒューズ | 600A | 1" | ヒューズ | 2.625 " | ¥29,716 | |
TPL-BL | ラウンドボディブレード | 250A | 1" | テレコム保護ヒューズ | 2.625 " | ¥17,846 | |
TPL-BD | ラウンドボディブレード | 100A | 25.4 mm | テレコム保護ヒューズ | 66.68 mm | ¥17,846 | |
TPL-CZH | ラウンドボディブレード | 800A | 1" | テレコム保護ヒューズ | 2.625 " | ¥34,299 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。