PlenumPlus 復水ポンプ
PlenumPlus 商用グレードの復水ポンプは、大きなリザーバーと、火災の場合に過度の熱や煙を防ぐ安全機能により、堅牢な設計と高いポンプ性能を備えています。 これらは、ディスクリート プレナム アプリケーション用に簡単に適用できる標準パッケージで提供されます。
Ingersoll Rand の一部である Hartell は、快適で持続可能な環境を作り出すことで効率と品質を向上させるために、HVAC、冷凍、配管製品を製造しています。 ISO、ABS、ATEX、API 6A & 17D、NACE MR0175、CE などのさまざまな国際規格に認定されており、性能を保証します。 Hartell 製品カタログには、凝縮液、冷凍、リザーバー、廃水排水ポンプ、および安全スイッチなどの付属品が含まれています。 続きを読む
良好な空調の品質と性能を維持しながら、安全な操作のために HVAC アプリケーションに大量の水を供給します。 再利用または排水のために、HVAC システムから凝縮液を排出することもできます。
冷凍およびHVACシステムからの凝縮によって生成された温水と液体を収集して再利用するために使用される遠心ポンプ。 ポリプロピレン構造またはプレナム設計。
商用製氷装置を取り付けて、水を供給し、氷を継続的に供給します。 製氷装置から排出されるドレンも再利用できます。
シンクの下に排水ポンプを設置し、重力排水では排水できないランドリートレイ、ユーティリティシンク、ウェットバー、空調設備、簡易キッチンからの排水を行います。
Hartell ポンプは、HVAC、冷凍、廃水処理用途に適しています。 傷みやすいアイテムの輸送と保護、産業の生産性と効率の向上に最適です。 Hartell 復水戻りポンプ 排出または再利用のために、既存のシステム/ボイラー/蒸発器コイルから凝縮水を収集ポイントに自動的に収集するために使用されます。 Hartell KL-1DG 復水ポンプ 設置スペースが限られたプレナムエリアで、エアコンの蒸発器コイルやガス凝縮炉から凝縮水を集めて自動的に除去するために使用されます。 ハーテル SC-1A 蒸気復水戻りポンプは、大規模な建物や施設で高温の蒸気を供給する蒸気ボイラーでの使用に適しています。 これらの Hartell ポンプは、凝縮水を自動的に蓄積してボイラーに戻し、同じ加熱プロセスを繰り返すため、費用対効果の高いソリューションを提供します。
Hartell のモデル番号は通常、同等の Little Giant、Hoffman、Marvel、Dayton、Liberty Pumps、Zoeller MPN (メーカーの部品番号) への個々の参照を横断しています。 したがって、在庫切れまたは旧式の復水ポンプ、冷凍ポンプ、廃水ポンプおよび付属品をお探しの場合は、可能性があります。 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。
これらの Hartell ポンプは、一般に小型から中型で、コンパクトなパッケージが必要になる場合があります。 航空貨物ではなく、宅配便に適しています。
PlenumPlus 商用グレードの復水ポンプは、大きなリザーバーと、火災の場合に過度の熱や煙を防ぐ安全機能により、堅牢な設計と高いポンプ性能を備えています。 これらは、ディスクリート プレナム アプリケーション用に簡単に適用できる標準パッケージで提供されます。
Raptor Supplies は、マレーシア、シンガポール、インドネシア、サウジアラビア、UAE、英国、ドイツ、およびヨーロッパの顧客に Hartell ポンプを提供しています。
Hartell は、米国のバーバンクとアイビーランド、英国のサンダーランドなど、世界中のさまざまな場所にあります。
これらの Hartell ポンプの逆止弁は、水の逆流が接続されたシステム、配管、またはチューブで汚染を引き起こすのを防ぎます。
リザーバー付きの Hartell ポンプは、フロート/スイッチ機構を使用して制御されます。これは、水がタンクに一定のレベルを超えて溜まるとポンプをオンにし、タンクが一定のレベルを下回ると水を排出購入に進む自動的にポンプをオフにします。
ハーテル復水ポンプの揚程とは、ユニットが重力下でポンプできる最大高さを指します。