HARTELL A3/A5 シリーズ復水ポンプ
Hartell A3/A5 シリーズ凝縮液ポンプは、エアコン、冷蔵庫、加湿器、除湿器から大量の凝縮液を排出するように設計されています。
形式 | モデル | 電圧 | 入力電流 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A3X-115 | 115V | 3.1A | 1/10 | ¥79,161 | 見積依頼
|
A | A5X-115 | 115V | 6A | 1/2 | ¥91,497 | 見積依頼
|
A | A3X-230 | 230V | 1.1A | 1/10 | ¥75,192 | 見積依頼
|
A | A5X-230 | 230V | 3.3A | 1/2 | ¥81,192 | 見積依頼
|
A | A3X-277 | 277V | 1A | 1/10 | ¥79,924 | 見積依頼
|
A | A5X-460 | 460V | 1.1A | 1/2 | ¥78,237 | 見積依頼
|
特徴
- 水しぶきや水蒸気から保護するためにモーターベアリングと一体化されています。
- それらは、華氏 212 度までの温度に耐えるポリプロピレン製のリバーシブル リザーバーを備えています。
- これらのポンプはプレナム定格であるため、空気処理スペースでの凝縮水の戻りを回避し、過剰な熱や煙 (火災の場合) を放出しません。
- これらには、チューブや配管への水の逆流を防止する逆止弁が装備されており、簡単なサービスとメンテナンスのために迅速な取り外しが可能です。
規格と承認
- UL 2043
- NFPA
よくある質問
NFPA規格とは何ですか?
NFPA は、火災や電気の危険による死亡、負傷、財産、経済的損失をなくすための National Fire Protection Association の略です。
ポンプシャフトの機能は何ですか?
ポンプ シャフトは、回転運動をモーターからインペラーに伝達します。 これらのシャフトは、最大の耐食性のためにステンレス鋼で作られています。
リバーシブル リザーバーの目的は何ですか?
A3/A5 シリーズ復水ポンプは、あらゆる用途に柔軟に設置できるリバーシブル リザーバーを備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ツールチェストとサイドキャビネット
- ケーブルタイ
- 特殊アンカー
- 光ファイバーセンサー
- パイプハンガーストラップ
- ドライバーとナットドライバー
- ガスヒーターおよび付属品
- リベット
- 屋外エリア備品
- カーペットツールキット
- APPROVED VENDOR 六角ブッシュ MNPT×FNPT ステンレス
- JUSTRITE ダブルドラムベースモジュール
- KRAFT TOOL CO. ブレーズ
- STRANCO INC RUMシリーズ、反射文字ラベル
- DIXON ベーパーリカバリーカプラー
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 1 / 16-28 Un
- APOLLO VALVES 77F-100シリーズフルポートねじ山付き真ちゅう製ボールバルブ
- SPEARS VALVES PVCゲートバルブ、フランジエンド、ブナ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 首輪
- IRONCAT 溶接手袋、エルクスキンレザー、パール