HARTELL A3X-277 復水ポンプ、プレナム定格、277V、1A、最大揚程 30 フィート
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 復水除去ポンプ |
排出サイズ | 1/2 "銅管 |
高さ | 10.5 " |
HP | 1/10 |
入力電流 | 1A |
長さ | 12 " |
最大リフト | 30 ' |
マックス。 温度 | 212°F |
製品データシート | hartell-a3x-115.pdf |
貯水池容量 | 1 Gal |
電圧 | 277V |
幅(Width) | 6" |
A.華氏212度。
A. 1 ガロン。
A. 補助安全スイッチは「通常開」位置に配線されており、貯水池内の水位がポンプがオーバーフローするポイントまで上昇した場合に、外部警報システムに電力を供給している回路を切断するトリガーとして使用できます。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。